Page 25 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 25
Mélyhornyú golyóscsapágyak
Rendelési Kód
C0041419
C0164007
C0041420
C0041421
C0041422
C0041423
C0041424
C6131931
C0041425
C0754732
C0041427
C0041428
Része Szám
6818
6818DDU
6818VV
6818ZZ
6819
6819DDU
6819VV
6819ZZ
6820
6820DDU
6820VV
6820ZZ
Belső átmérő
Külső átmérő
Egységár Szélesség €
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Rendelési Kód
C0041518
C0034180
C0041519
C0164082
C0041520
C0041521
C0041522
C0041523
C0041524
C0041525
C0041526
C0041527
C0041528
C0041529
C0041530
C0135512
C0041531
C0041532
C0041533
C2135719
C0041534
C0041535
C0041536
C0041537
C0041538
C0041539
C0041540
C2945237
C2945235
C0041541
C0041542
C0164088
C0041543
C0041544
C0041545
C0246065
C1218275
C0041546
C0041547
C0164092
C2140443
C0041548
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
Külső átmérő
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
105 mm
105 mm
105 mm
105 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
176,47
213,82
195,78
170,53
147,84
181,04
208,60
***
158,82
280,36
207,60
207,25
29521
Egységár Szélesség €
NSK mélyhornyú golyóscsapágy - 6900-as sorozat
Rendelési Kód
C0041478
C0041479
C6131921
C0041480
C0041481
C0041482
C0041483
C0041484
C0041485
C0041486
C6131930
C0041488
C0041489
C0041490
C0041491
C0041492
C0040529
C0041493
C0041494
C0041495
C0240826
C0041497
C0041498
C0041499
C0041500
C0041501
C0041502
C0041503
C0041504
C0041505
C0041506
C0041507
C0041508
C0041509
C0041510
C0041511
C0041512
C0041513
C0041514
C0041515
C0041516
C0041517
C0039707
Része Szám
6900
6900DD
6900DDU
6900VV
6900ZZ
6901
6901DDU
6901VV
6901ZZ
6902
6902DDU
6902VV
6902ZZ
6903
6903DDU
6903VV
6903ZZ
6904
6904DDU
6904VV
6904ZZ
6905
6905DDU
6905VV
6905ZZ
6906
6906DDU
6906VV
6906ZZ
6907
6907DDU
6907VV
6907ZZ
6908
6908DDU
6908VV
6908ZZ
6909
6909DDU
6909VV
6909ZZ
6910
6910DDU
Belső átmérő
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Külső átmérő
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
37 mm
37 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
68 mm
68 mm
68 mm
68 mm
72 mm
72 mm
Egységár Szélesség €
Része Szám
6910VV
6910ZZ
6911
6911DDU
6911VV
6911ZZ
6912
6912DDU
6912VV
6912ZZ
6913
6913DDU
6913VV
6913ZZ
6914
6914DDU
6914VV
6914ZZ
6915
6915DDU
6915VV
6915ZZ
6916
6916DDU
6916VV
6916ZZ
6917
6917DDU
6917VV
6917ZZ
6918
6918DDU
6918VV
6918ZZ
6919
6919DDU
6919VV
6919ZZ
6920
6920DDU
6920VV
6920ZZ
Belső átmérő
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16,60
15,70
14,21
15,49
18,51
16,72
17,68
14,26
14,26
15,45
***
16,93
20,47
19,41
18,52
19,08
20,64
16,69
19,28
22,75
22,10
21,06
28,85
34,30
28,85
40,35
41,79
33,88
42,60
37,87
52,90
43,75
54,18
53,83
50,91
56,04
61,62
55,28
63,56
58,29
64,77
54,43
65,42
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
71,98
77,12
61,09
73,20
81,30
78,80
78,72
105,49
89,49
95,86
93,16
94,70
103,00
116,59
108,86
105,93
120,32
105,07
103,99
39,52
123,67
141,48
146,19
130,43
157,76
125,46 1 170,76
***
***
217,55
157,15
***
218,42
224,83
170,79
199,59
212,34
276,84
216,38
280,03
***
253,20
29522
www.brammer.biz
13
Csapágyak
A képek kizárólag tájékoztató jellegűek