Page 22 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 22
Mélyhornyú golyóscsapágyak
Mélyhornyú NSK golyóscsapágy - 6200 sorozat
Rendelési Kód
C0040842
C0040843
C0040847
C0040850
C0040852
C0040853
C0040858
C0040861
C0040863
C0040864
C0040868
C0040871
C0023108
C0040873
C0040877
C0040880
C0040882
C0040883
C0040887
C0040890
C0040892
C0040893
C0040896
C0040899
C0040901
C0040902
C0040906
C0040909
C0040911
C0040912
C0040916
C0040920
C0040922
C0040923
C0040929
C0040932
C0040934
C0040935
C0040940
C0040943
C0040945
C0040946
C0040951
C0040954
C0040956
C0040957
C0040962
C0040965
C0039678
C0040967
C0040972
C0040975
C0040977
C0040978
C0040982
C0040985
C0040987
C0040988
C0040992
C0040995
C0040996
C0040997
C0041001
C0041004
Része Szám
6200
6200DDU
6200VV
6200ZZ
6201
6201DDU
6201VV
6201ZZ
6202
6202DDU
6202VV
6202ZZ
6203
6203DDU
6203VV
6203ZZ
6204
6204DDU
6204VV
6204ZZ
6205
6205DDU
6205VV
6205ZZ
6206
6206DDU
6206VV
6206ZZ
6207
6207DDU
6207VV
6207ZZ
6208
6208DDU
6208VV
6208ZZ
6209
6209DDU
6209VV
6209ZZ
6210
6210DDU
6210VV
6210ZZ
6211
6211DDU
6211VV
6211ZZ
6212
6212DDU
6212VV
6212ZZ
6213
6213DDU
6213VV
6213ZZ
6214
6214DDU
6214VV
6214ZZ
6215
6215DDU
6215VV
6215ZZ
Belső átmérő
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Külső átmérő
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
Egységár Szélesség €
1
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
17 mm
17 mm
17 mm
17 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
21 mm
21 mm
21 mm
21 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
5,07
6,60
7,09
5,87
5,28
5,88
8,80
6,48
5,70
7,41
7,86
6,56
6,43
8,41
10,66
7,36
7,54
9,79
12,54
8,56
8,84
10,24
14,15
10,09
11,52
15,24
15,71
13,54
13,35
20,14
24,07
17,84
20,48
26,66
21,57
23,59
18,37
23,87
25,59
28,83
29,68
38,54
31,23
34,11
35,04
45,52
35,79
40,32
43,60
56,68
43,69
50,08
80,94
102,56
81,07
95,37
92,22
116,27
102,87
109,24
108,99
137,72
107,31
129,25
10
www.brammer.biz
Csapágyak
29519