Page 218 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 218
Golyósorsók (komplett)
Rendelési
Kód Cikkszám
C6126339 LPR3232
C6126341 LPR4040
C6126340 PR4010
C6126342 LPR5050
Külső átmérő (D;Dg)
50 mm
63 mm
63 mm
75 mm
Csavartengely menetmagasság
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Alap dinamikus terhelés
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
Egységár Alap statikus terhelés €
43900 N ***
76200 N ***
89900 N ***
96200 N ***
NSK precíziós görgőzött golyós orsók - PSS sorozat
• NSK támasztó egységgel használható megmunkált tengelyvégek
• Az emelkedések és átmérők széleskörűen kombinálhatók: átmérő Ø6 - Ø25; emelkedés 5 - 60 • Magas pontossági osztály: C5 előterheléssel
• A visszavezetési rendszerrel ellátott orsóvég alacsony zajszintet tesz lehetővé
• Nagy sebességű sorozat; legfeljebb 150 m/perc
• Gyors kiszállítás, készletről
Rendelési Kód
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Cikkszám Külső átmérő (D;Dg)
PSS1005 10 mm
PSS1010 10 mm
PSS1205 12 mm
PSS1210 12 mm
PSS1220 12 mm
PSS1230 12 mm
PSS1505 15 mm
PSS1510 15 mm
PSS1520 15 mm
PSS1530 15 mm
PSS2005 20 mm
PSS2010 20 mm
PSS2020 20 mm
PSS2030 20 mm
PSS2040 20 mm
PSS2060 20 mm
PSS2505 25 mm
PSS2510 25 mm
PSS2520 25 mm
PSS2525 25 mm
PSS2530 25 mm
PSS2550 25 mm
Csavartengely menetmagasság
Alap dinamikus terhelés
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
Alap dinamikus terhelés
3780 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
12800 N
31800 N
13500 N
35700 N
38100 N
53500 N
49600 N
59500 N
99900 N
Egységár Alap statikus terhelés €
4790 N ***
3010 N ***
5860 N ***
5860 N ***
3610 N ***
3610 N ***
10200 N ***
10200 N ***
8730 N ***
8730 N ***
18500 N ***
18500 N ***
11700 N ***
11700 N ***
11700 N ***
11700 N ***
23600 N ***
32300 N ***
14600 N ***
14600 N ***
14600 N ***
14600 N ***
Egységár Alap statikus terhelés €
6730 N 55,18
10800 N 80,05
9720 N 119,96
25800 N 89,74
14200 N 119,45
36300 N 124,79
70300 N ***
40600 N ***
92200 N ***
102000 N ***
164000 N ***
147000 N ***
205000 N ***
293000 N ***
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
NSK görgőzött golyós orsók - RNCT sorozat
2
• Csereszabatos orsó és anya - véletlenszerű párosítás lehetséges • Elfogadható minőség alacsony áron (Ct10)
• A tengelyvég az ügyfél igényei szerint megmunkálható
• Az emelkedés és az átmérők széleskörűen kombinálhatók
• Gyors kiszállítás, készletről
Rendelési Kód
C1439711
C1439713
C1439714
C4665864
C1439716
C1439718
C4665874
C4665878
C4431571
C4665884
C1439721
C2308000
C3612038
C2308004
Cikkszám
RNCT1003A3.5
RNCT1404A3.5S
RNCT1405A2.5S
RNCT1808A3.5S
RNCT2005A2.5S
RNCT2505A5S
RNCT2510A5S
RNCT2806A5S
RNCT3210A5S
RNCT3610A5S
RNCT4010A7S
RNCT4512A5S
RNCT5010A7S
RNCT5016A5S
Külső átmérő (D;Dg)
10 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Csavartengely menetma- gasság
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
16 mm
206
www.brammer.biz
Lineáris Technika
96578 96571