Page 220 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 220
Golyósorsók (komplett) | Anyák (golyósorsók)
Rendelési Kód
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Cikkszám
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
Külső átmérő (D;Dg)
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Csavartengely menetmagasság
Alap dinamikus terhelés
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Alap dinamikus terhelés
Alap statikus terhelés
20300 N
40600 N
92200 N
37100 N
51000 N
102000 N
164000 N
61600 N
147000 N
205000 N
293000 N
Alap statikus terhelés
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
147000 N
Egységár €
160,08
***
263,11
234,88
207,38
***
469,28
***
323,20
424,44
***
Egységár €
*** 163,73 *** *** *** 169,25 *** *** *** 247,41 *** *** *** ***
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
NSK görgőzött golyós orsók - RNSTL sorozat
Rendelési Kód
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Cikkszám
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
Külső átmérő (D;Dg)
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
Csavartengely menetma- gasság
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
49600 N
NSK golyós orsó, köszörült
• Kompatibilis a DIN 69051 méretekkel
• Megmunkálatlan tengelyvég; az ügyfél igényei szerint
• Magas teherbírás és kompakt orsóanya-kialakítás
• Magas pontossági osztály: C5 előterheléssel
• Gyors kiszállítás, készletről
• Tökéletesen megfelel szerszámgépek cserealkatrészeként
megmunkálható
• Az emelkedések és átmérők széleskörűen kombinálhatók:
átmérő Ø32 - Ø63; emelkedés 5 - 20
2
Rendelési Kód
C6126232
C6126233
C6126234
C6126235
C6126236
C6126237
C6126238
C6126239
C6126241
Cikkszám
DS3205
DS3210
DS3220
DS4005
DS4010
DS4020
DS5010
DS5020
DS6310
Külső átmérő (D;Dg)
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
Csavartengely menetma- gasság
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
10 mm
20 mm
10 mm
Alap dinamikus terhelés
21900 N
23800 N
23800 N
28000 N
42200 N
48000 N
77300 N
56000 N
88100 N
Egységár Alap statikus terhelés €
52900 N *** 51500 N *** 51500 N *** 78400 N *** 89900 N *** 93300 N *** 183000 N *** 109000 N *** 244000 N ***
208
www.brammer.biz
Lineáris Technika
97026 97025