Page 144 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 144
Adapterhüvelyek
Rendelési Kód
C3008072
C0018278
C0013426
C0013445
C0013433
C3008039
C0137023
C0136863
C0136859
C0111678
C0136833
C3008084
C0136849
C0136832
C0013427
C0018287
C0013434
C0153405
C3008040
C3008085
C6160158
C3008086
C0136831
C0018290
C0018288
C0013435
C0013428
C0018352
C0013436
C0136850
C0136830
C0136851
C0136838
C3008041
C3008115
C3008042
C0018355
C0021939
C0018294
C3008118
C3008044
C3008090
C0058560
C3008043
C0021716
C3008089
C0025973
C0018295
C0021955
C0013429
C3008091
C0018289
C3008045
C0018296
C0031947
C0018353
C0025972
C3008156
C0018363
C3008047
C0013438
C0026075
C0021945
C0089633
C0018367
C3008050
C0021956
C0137018
Része Szám
H322X312
H222
H2322
H322
H3122
H2322X315
H322X315
H222X400
H2322X400
H322X400
H3124X403
H3024X403
H2324X404
H3124X404
H3024
H2324
H3124
H3126X407
H2326X407
H3026X407
H2326X408
H3026X408
H3126X408
H3026
H2326
H3126
H3028
H2328
H3128
H2328X415
H3128X415
H2328X500
H3128X500
H2330X503
H3130X503
H2330X504
H3030
H2330
H3130
H3132X507
H2332X507
H3032X508
H3132X508
H2332-HG
H3032
H3032-HG
H2332
H3132
H3132-HG
H3034
H3034-HG
H2334
H2334-HG
H3134
H3134-HG
H3036
H3036-HG
H3936
H2336
H2336-HG
H3136
H3136-HG
H3038
H3038-HG
H2338
H2338-HG
H3138
H3138-HG
Tengelyátmérő
95,25 mm
Külső átmérő
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
145 mm
155 mm
145 mm
155 mm
155 mm
145 mm
155 mm
155 mm
165 mm
165 mm
155 mm
165 mm
155 mm
165 mm
155 mm
165 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
195 mm
195 mm
195 mm
180 mm
195 mm
195 mm
210 mm
210 mm
190 mm
210 mm
210 mm
190 mm
190 mm
210 mm
210 mm
210 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
210 mm
210 mm
210 mm
230 mm
230 mm
230 mm
230 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
Rendelési Kód
Része Szám
H3040
H3040-HG
H3940
H2340
H2340-HG
H3140
H3140-HG
H3044X
H3044X-HG
H3944
H2344X
H2344X-HG
H3144X
H3144X-HG
H3048
H3048-HG
H3948
H2348X-HG
H3148X
H3148X-HG
H3052X
H3052X-HG
H3952-HG
H2352X
H2352X-HG
H3152X
H3152X-HG
H3056
H3056-HG
H3956
H3956-HG
H2356X
H2356X-HG
H3156X
H3156X-HG
H3060
H3060-HG
H3260
H3260-HG
H3960
H3160
H3160-HG
H3064-HG
H3264-HG
H3964-HG
H3164-HG
H3068-HG
H3268-HG
H3168-HG
H3072-HG
H3272-HG
H3972-HG
H3172-HG
H3076-HG
H3276-HG
H3976-HG
H3176-HG
H3080-HG
H3280-HG
H3980-HG
H3180-HG
H24184-HG
H3084X-HG
H3284-HG
H3184-HG
H3088-HG
H3188-HG
H3092-HG
Tengelyátmérő
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
220 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
240 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
320 mm
320 mm
320 mm
340 mm
340 mm
340 mm
340 mm
360 mm
360 mm
360 mm
360 mm
380 mm
380 mm
380 mm
380 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
410 mm
410 mm
430 mm
Külső átmérő
240 mm
240 mm
240 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
260 mm
260 mm
260 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
290 mm
290 mm
290 mm
300 mm
300 mm
300 mm
310 mm
310 mm
310 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
330 mm
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
360 mm
360 mm
380 mm
380 mm
360 mm
380 mm
380 mm
380 mm
400 mm
380 mm
400 mm
400 mm
440 mm
440 mm
420 mm
460 mm
420 mm
460 mm
450 mm
490 mm
450 mm
490 mm
470 mm
520 mm
470 mm
520 mm
540 mm
490 mm
540 mm
540 mm
520 mm
560 mm
540 mm
Szélesség (B)/ Egységár Érték €
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100,012
100,012
mm
mm
77 mm
63 mm
105 mm
77 mm
81 mm
105 mm
77 mm
63 mm
105 mm
77 mm
88 mm
72 mm
112 mm
88 mm
72 mm
112 mm
88 mm
92 mm
121 mm
80 mm
121 mm
80 mm
92 mm
80 mm
121 mm
92 mm
82 mm
131 mm
97 mm
131 mm
97 mm
131 mm
97 mm
139 mm
111 mm
139 mm
87 mm
139 mm
111 mm
119 mm
147 mm
93 mm
119 mm
147 mm
93 mm
93 mm
147 mm
119 mm
119 mm
101 mm
101 mm
154 mm
154 mm
122 mm
122 mm
109 mm
109 mm
87 mm
161 mm
161 mm
131 mm
131 mm
112 mm
112 mm
169 mm
169 mm
141 mm
141 mm
*** C0021946
84,72 C0082782
121,00 C2670843
91,18 C0021940
114,93 C3008053
*** C0026132
*** C0025971
*** C0021947
*** C0027667
*** C0079644
*** C0018368
*** C0021941
*** C0018297
*** C0021957
135,57 C0021948
168,90 C0021949
159,20 C3008159
*** C0021942
*** C0013439
*** C0026076
*** C0021950
*** C0027511
*** C3008160
140,44 C0114623
268,08 C0021943
176,77 C0021958
187,48 C0030999
315,13 C0021951
191,45 C0136843
*** C3008161
*** C3008162
*** C3008055
*** C0021944
*** C0026558
*** C0021307
*** C0021952
307,33 C0143664
343,60 C3008137
314,01 C0021962
*** C3008164
*** C0031000
*** C0021959
*** C0021953
*** C0021963
276,19 C3008165
*** C0021960
438,17 C0021954
303,66 C0021964
635,59 C0055377
297,25 C0026371
632,45 C3008140
498,08 C3008166
*** C3008129
395,30 C0027638
680,51 C3008142
340,17 C3008167
*** C3008130
*** C0506859
469,09 C3008143
*** C3008168
381,35 C0094637
801,79 C6160161
514,95 C3008106
*** C2726258
701,18 C3008132
*** C3008107
456,41 C3008133
780,73 C3008108
120 mm
120 mm
98 mm
176 mm
176 mm
150 mm
150 mm
126 mm
126 mm
96 mm
186 mm
186 mm
161 mm
161 mm
133 mm
133 mm
101 mm
199 mm
172 mm
172 mm
145 mm
145 mm
116 mm
211 mm
211 mm
190 mm
190 mm
152 mm
152 mm
121 mm
121 mm
224 mm
224 mm
195 mm
195 mm
168 mm
168 mm
240 mm
240 mm
140 mm
208 mm
208 mm
171 mm
258 mm
140 mm
226 mm
187 mm
288 mm
254 mm
188 mm
299 mm
144 mm
259 mm
193 mm
310 mm
164 mm
264 mm
210 mm
328 mm
168 mm
272 mm
372 mm
212 mm
352 mm
304 mm
228 mm
307 mm
234 mm
548,16
***
***
688,97
***
491,93
733,52
737,28
906,90
***
1038,07
1390,68
866,96
970,07
902,06
1148,12
***
1690,74
935,65
1122,97
1040,32
1381,24
***
1889,16
1775,19
1152,16
1382,60
1210,11
2365,32
***
***
***
1775,19
1427,06
1745,09
1317,91
***
***
2384,73
***
1651,65
2126,00
2152,95
3589,54
***
3448,86
2846,63
4610,00
***
3029,32
***
***
***
4080,41
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
8035,65
***
***
101,6 mm
101,6 mm
101,6 mm
106,362 mm
106,363 mm
107,95 mm
107,95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
112,712
112,713
112,713
mm
mm
mm
114,3 mm
114,3 mm
114,3 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125,412
125,412
127 mm
127 mm
131,763
131,763
mm
mm
mm
mm
1
133,35 mm
135 mm
135 mm
135 mm
138,112 mm
138,113 mm
139,7 mm
139,7 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
132
www.brammer.biz
Csapágyak