Page 146 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 146
Visszahúzó hüvelyek
Visszahúzó hüvelyek
DIN 5416 szabvány szerinti főméretek, 1:12 kúpszög.
1
Rendelési Kód
C0044466 C0013321 C0018354 C0018346 C0018269 C0018357 C0013330 C0018259 C0018359 C0018260 C0018345 C0013322 C0221202 C0018270 C0013325 C0018272 C0018261 C0222698 C0222368 C0021787 C0018262 C0013324 C0018263 C0013332 C0020280 C0026625 C0018356 C0013326 C0018347 C0013327 C0021734 C0018265 C0027629 C0018264 C0030996 C0013333 C0018266 C3002289 C0025948 C0021715 C0021743 C0021735 C0018350 C0013331 C0018358 C0021757 C0021744 C0018360 C0222346 C0021729 C0018267 C0013328 C0222701 C0021758 C0021745 C0026190 C0222703 C0021730 C0021732 C0018365 C0021759 C0021746
Része Szám
AH208 AH2308 AH308 AH2309 AH309 AHX2310 AHX310 AHX2311 AHX311 AHX2312 AHX312 AH2313 AH313G AH313 AHX2314 AH314 AHX2315 AHX2315G AH315G AH315 AHX2316 AH316 AHX2317 AHX317 AHX2318 AHX3218 AHX318 AHX2319 AHX319 AHX2320 AHX3220 AHX3120 AHX320 AHX2322 AH24122 AHX3222A AHX3122 AHX322 AHX2324 AH24124 AH24024 AHX3224A AHX3024 AHX3124 AHX2326 AH24126 AH24026 AHX3226 AHX3226G AHX3026 AHX3126 AHX2328 AHX2328G AH24128 AH24028 AHX3228 AHX3228G AHX3028 AHX3128 AHX2330 AH24130 AH24030
Tengelyátmérő
35 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 50 mm 50 mm 55 mm 55 mm 60 mm 60 mm 60 mm 65 mm 65 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 75 mm 80 mm 80 mm 85 mm 85 mm 85 mm 90 mm 90 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 105 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 135 mm 145 mm 145 mm 145 mm
Szélesség (B)/Érték
25 mm 40 mm 29 mm 44 mm 31 mm 50 mm 35 mm 54 mm 37 mm 58 mm 40 mm 61 mm 42 mm 42 mm 64 mm 43 mm 68 mm 68 mm 45 mm 45 mm 71 mm 48 mm 74 mm 52 mm 79 mm 63 mm 53 mm 85 mm 57 mm 90 mm 73 mm 64 mm 59 mm 98 mm 82 mm 82 mm 68 mm 63 mm 105 mm 93 mm 73 mm 90 mm 60 mm 75 mm 115 mm 94 mm 83 mm 98 mm 98 mm 67 mm 78 mm 125 mm 125 mm 99 mm 83 mm 104 mm 104 mm 68 mm 83 mm 135 mm 115 mm 90 mm
Egységár Rendelési € Kód
*** C0021736 39,13 C0021731 40,62 C0021733 40,53 C0286626 40,81 C0021737 46,13 C0222684 38,56 C3002279 39,86 C0021760 42,14 C0021747 45,17 C0021795 52,54 C0021768 59,41 C3002296
*** C0021782 52,31 C3002313 57,76 C0021738 45,57 C0021761 59,29 C0021748
*** C0021796
*** C0021769
57,10 C3002297 53,04 C0071208 65,67 C0018271 81,76 C0018366 53,04 C0222686 67,96 C0021762 65,34 C0021749 57,86 C0027659 84,50 C0021797 67,86 C3002337
103,39 C0067185 89,60 C0021770 98,39 C0021783 74,67 C0021714 99,82 C0222687
123,41 C3002280 99,82 C0021763 117,81 C0021750 *** C0136882 133,96 C3002352 165,56 C0021798 149,03 C0021771 125,43 C0021784 93,78 C3002315 115,96 C0021739 155,92 C0030994 190,63 C0021764 165,56 C0021751 137,13 C0056608 *** C0021799 109,90 C3002338 127,45 C0021772 271,08 C2128739 *** C0021785 218,19 C0136889 204,86 C3002387 192,33 C3002388 *** C0057307 139,68 C0026264 150,82 C0021765 263,77 C0021752 281,11 C0056603 246,26 C0021773
Része Szám
AHX3230 AHX3030 AHX3130 AHX3130G AH2332 AH2332G AH2332-H AH24132 AH24032 AH3232 AH3032 AH3032-H AH3132A AH3132A-H AH2334 AH24134 AH24034 AH3234 AH3034 AH3034-H AH3134-W202 AH3134A AH2336 AH2336G AH24136 AH24036 AH2236 AH3236 AH3236G-H AH3236-H AH3036 AH3136A AH2338 AH2338G AH2338-H AH24138 AH24038 AH2238 AH2238-H AH3238 AH3038 AH3138 AH3138-H AH2340 AH2340-H AH24140 AH24040 AH2240 AH3240 AH3240-H AH3040 AH3040-H AH3140 AH3140-H AH3944 AH3944-H AH2344 AH2344-H AH24144-H AH24044-H AH2244 AH3044
Tengelyátmérő
145 mm 145 mm 145 mm 145 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 170 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 190 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
Szélesség (B)/Érték
114 mm 72 mm 96 mm 96 mm 140 mm 140 mm 140 mm 124 mm 95 mm 124 mm 77 mm 77 mm 103 mm 103 mm 146 mm 125 mm 106 mm 134 mm 85 mm 85 mm 104 mm 104 mm 154 mm 154 mm 134 mm 116 mm 105 mm 140 mm 140 mm 140 mm 92 mm 116 mm 160 mm 160 mm 160 mm 146 mm 118 mm 112 mm 112 mm 145 mm 96 mm 125 mm 125 mm 170 mm 170 mm 158 mm 127 mm 118 mm 153 mm 153 mm 102 mm 102 mm 134 mm 134 mm 77 mm 77 mm 181 mm 181 mm 170 mm 138 mm 130 mm 111 mm
Egységár €
239,97 138,54 219,91
*** 357,74 *** *** 304,50 292,81 332,73 170,81 *** 252,87 *** 431,75 380,00 345,64 365,65 199,76 *** *** 263,77 443,65 *** 447,68 454,31 321,95 422,67 *** *** 216,98 336,76 582,10 *** *** 582,10 571,50 322,21 *** 487,21 277,26 348,66 *** 581,98 1021,74 606,59 567,87 548,79 574,46 *** 303,29 *** 372,18 708,35 *** *** *** 1049,02 830,50 888,66 *** 458,97
134
www.brammer.biz
Csapágyak
97985