Page 112 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 112
Hengergörgős támcsapágyak és kiegészítők
Rendelési Kód
C0008672
C0032292
C0008604
C0008634
C0008673
C0032293
C0008605
C0008635
C0008674
C0032294
C0008606
C0008636
C0008675
C0032295
C0008607
C0008637
C0008676
C0032296
C0008608
C0008638
C0008677
C0032297
C0008609
C0008639
C0008678
C0032298
C0008610
C0008640
C0032299
Ház persely belső átmérő
93 mm
93 mm
102 mm
103 mm
103 mm
103 mm
112 mm
113 mm
113 mm
113 mm
122 mm
123 mm
123 mm
123 mm
132 mm
133 mm
134 mm
134 mm
142 mm
143 mm
144 mm
144 mm
152 mm
153 mm
154 mm
154 mm
162 mm
163 mm
164 mm
Külső átmérő
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
210 mm
250 mm
170 mm
190 mm
225 mm
270 mm
180 mm
200 mm
240 mm
280 mm
190 mm
215 mm
250 mm
300 mm
200 mm
225 mm
320 mm
Teljes Egységár Rendelési
Külső átmérő
215 mm
240 mm
340 mm
225 mm
250 mm
360 mm
240 mm
270 mm
380 mm
250 mm
280 mm
400 mm
270 mm
300 mm
420 mm
300 mm
340 mm
440 mm
320 mm
360 mm
480 mm
350 mm
380 mm
520 mm
380 mm
420 mm
540 mm
400 mm
580 mm
Tengely persely külső átmérő
105 mm
125 mm
150 mm
100 mm
110 mm
135 mm
160 mm
105 mm
115 mm
140 mm
170 mm
110 mm
125 mm
150 mm
180 mm
120 mm
135 mm
155 mm
190 mm
135 mm
150 mm
170 mm
210 mm
145 mm
160 mm
190 mm
230 mm
155 mm
170 mm
210 mm
250 mm
Teljes Egységár magasság €
Része Szám
GS89318
GS89418
GS81120
GS81220
GS89320
GS89420
GS81122
GS81222
GS89322
GS89422
GS81124
GS81224
GS89324
GS89424
GS81126
GS81226
GS89326
GS89426
GS81128
GS81228
GS89328
GS89428
GS81130
GS81230
GS89330
GS89430
GS81132
GS81232
GS89432
magasság €
Ház persely belső Kód Része Szám átmérő
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
18,5 mm
26 mm
9 mm
13 mm
20 mm
28,5 mm
9,5 mm
13,5 mm
20,5 mm
28,5 mm
9,5 mm
14,5 mm
20,5 mm
30 mm
9,5 mm
15 mm
31,5 mm
236,57
365,24
62,81
107,53
212,07
348,49
91,57
118,96
241,53
419,18
112,88
144,14
439,55
489,26
134,75
175,39
630,65
853,24
183,52
268,66
478,89
655,43
206,14
309,60
542,57
942,54
189,50
280,89
1062,26
C0008611 GS81134 172
C0008641 GS81234 173
C0032302 GS89434 174
C0008612 GS81136 183
C0008642 GS81236 183
C0032303 GS89436 184
C0008613 GS81138 193
C0008643 GS81238 194
C0228198 GS89438 195
C0008614 GS81140 203
C0008644 GS81240 204
C0032304 GS89440 205
C0008615 GS81144 223
C0008645 GS81244 224
C0118732 GS89444 225
C0008616 GS81148 243
C0008646 GS81248 244
C0032306 GS89448 245
C0008617 GS81152 263
C0008647 GS81252 264
C0032307 GS89452 265
C0008618 GS81156 283
C0008648 GS81256 284
C0032308 GS89456 285
C0008619 GS81160 304
C0008649 GS81260 304
C0032309 GS89460 305
C0008620 GS81164 324
C0032310 GS89464 325
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
10 mm
16,5 mm
34,5 mm
10 mm
17 mm
36,5 mm
11 mm
18 mm
38,5 mm
11 mm
18 mm
41 mm
11 mm
18,5 mm
41 mm
13,5 mm
23 mm
41 mm
13,5 mm
23,5 mm
44 mm
15,5 mm
24 mm
48,5 mm
18,5 mm
28,5 mm
48,5 mm
19 mm
43,5 mm
245,55
414,08
1340,64
289,77
484,24
1247,62
277,19
444,61
1246,28
382,81
496,68
1569,44
511,69
823,57
2527,10
619,20
1073,69
3316,86
589,09
1017,58
3862,53
766,43
1515,23
4579,36
891,06
1643,24
5476,01
935,10
6476,84
WS tengely pozícionáló
DIN 616/ ISO 104 szerint, tengely pozícionáló.
Rendelési Kód
C0010961
C0010962
C0010963
C0010964
C0010965
C0010995
C0011033
C0010966
C0010996
C0011034
C0010967
C0010997
C0011035
C0010968
C0010998
C0011036
C0010969
C0010999
C0011037
C0010970
C0011000
C0011038
C0010971
C0011001
C0011039
C0011052
C0010972
C0011002
C0011040
C0011053
C0010973
Része Szám
WS81102
WS81103
WS81104
WS81105
WS81106
WS81206
WS89306
WS81107
WS81207
WS89307
WS81108
WS81208
WS89308
WS81109
WS81209
WS89309
WS81110
WS81210
WS89310
WS81111
WS81211
WS89311
WS81112
WS81212
WS89312
WS89412
WS81113
WS81213
WS89313
WS89413
WS81114
Belső átmérő
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
Tengely persely külső átmérő
28 mm
30 mm
35 mm
42 mm
47 mm
52 mm
60 mm
52 mm
62 mm
68 mm
60 mm
68 mm
78 mm
65 mm
73 mm
85 mm
70 mm
78 mm
95 mm
78 mm
90 mm
105 mm
85 mm
95 mm
110 mm
130 mm
90 mm
100 mm
115 mm
140 mm
95 mm
Teljes Egységár magasság €
Rendelési Belső Kód Része Szám átmérő
C0011003 WS81214 70 mm
C0011041 WS89314 70 mm
C0011054 WS89414 70 mm
C0010974 WS81115 75 mm
C0011004 WS81215 75 mm
C0011042 WS89315 75 mm
C0011055 WS89415 75 mm
C0010975 WS81116 80 mm
C0011005 WS81216 80 mm
C0011043 WS89316 80 mm
C0011056 WS89416 80 mm
C0010976 WS81117 85 mm
C0011006 WS81217 85 mm
C0011044 WS89317 85 mm
C0118571 WS89417 85 mm
C0010977 WS81118 90 mm
C0011007 WS81218 90 mm
C0011045 WS89318 90 mm
C0118573 WS89418 90 mm
C0010978 WS81120 100 mm
C0011008 WS81220 100 mm
C0011046 WS89320 100 mm
C0150717 WS89420 100 mm
C0010979 WS81122 110 mm
C0011009 WS81222 110 mm
C0011047 WS89322 110 mm
C0150714 WS89422 110 mm
C0010980 WS81124 120 mm
C0011010 WS81224 120 mm
C0011048 WS89324 120 mm
C0150715 WS89424 120 mm
Teljes Egységár magasság €
1
2,75 mm
2,75 mm
2,75 mm
3 mm
3 mm
4,25 mm
6,25 mm
3,5 mm
5,25 mm
7 mm
3,5 mm
5 mm
7,5 mm
4 mm
5,5 mm
8,25 mm
4 mm
6,5 mm
9,5 mm
5 mm
7 mm
10,5 mm
4,75 mm
7,5 mm
10,5 mm
14 mm
5,25 mm
8 mm
10,5 mm
15 mm
5,25 mm
9,73
10,60
10,71
12,71
13,33
18,27
45,68
14,14
20,65
61,62
14,86
22,75
68,98
15,73
26,43
77,50
18,34
27,34
91,05
21,05
44,64
128,45
24,44
48,36
106,00
181,07
30,23
55,86
115,53
203,08
8 mm
12 mm
16 mm
5,75 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
5,75 mm
8,5 mm
12,5 mm
18 mm
5,75 mm
9,5 mm
13,5 mm
19,5 mm
6,5 mm
10,5 mm
13,5 mm
20 mm
7 mm
11,5 mm
14,5 mm
22,5 mm
7 mm
11,5 mm
16,5 mm
24,5 mm
7 mm
12 mm
18,5 mm
26 mm
59,36
170,89
263,85
36,42
50,94
141,08
***
40,78
57,80
191,02
314,56
46,40
93,23
176,74
474,79
57,97
92,84
290,92
425,65
67,42
107,53
260,80
406,13
91,57
139,94
297,02
488,51
112,88
169,55
439,55
570,18
26,43
100
www.brammer.biz
Csapágyak
31177