Page 1057 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 1057
Szivattyúk
HYDRO NYOMÁSFOKOZÓ RENDSZEREK GARANTÁLT ÁLLANDÓ NYOMÁSÉRTÉK
A Grundfos Hydro nyomásfokozó rendszerei kiváló minőségű teljes egységek, amelyek szükség szerint gondoskodnak a nyomásfokozásról.
Nyomásfokozó rendszereink arról híresek, hogy mindig tartják az előre beállított nyomásértéket, ezzel biztosítják az optimális stabilitást, és minimálisra csökkentik az energiafelhasználást.
A RENDSZER AGYA - CU 352
A Hydro MPC nyomásfokozó rendszer a világ legjobb szivattyúival és motorjaival van felszerelve, a rendszer agya pedig a CU 352-es vezérlőelem, amely a következőket biztosítja:
Magas komfortfokozat Korai riasztás Távhozzáférés
Magas komfortfokozat Egyszerű működtetés
- Bus-protokollok - Ethernet
10
MOTOR
A Hydro MPC nyomásfokozó rendszerekben használt motorok Blueflux rendszerűek, és minimális elvárásként megfelelnek az IE4-nek, valamint beépített VFD-vel rendelkeznek a könnyen szabályozható kompakt rendszer megvalósítása érdekében.
SZIVATTYÚ
Ahogy az már megszokott a Hydro MPC a világ legkiválóbb többfokozatú centrifugálszivattyúival, a teljes egészében rozsdamentes acélból készült CR és CRE szivattyúkkal van felszerelve, amelyek már igazolták megbízhatóságukat, hatékonyságukat és illeszthetőségüket.
ELOSZTÓVEZETÉK
A rozsdamentes acél AISI 316 elosztóvezeték olyan extrudálási folyamat segítségével készül, amellyel kiküszöbölhetők a „holt sarkok”, valamint hatékonyan csökkenthető a zaj, a súrlódás és a baktériumok elszaporodása a csövekben.
www.brammer.biz
1045
Folyamat