Page 100 - Ipari Karbantartási Alkatrészek Katalógusa 2015|16
P. 100
Tűgörgős csapágyak
INA tűgörgős csapágyak merevítőkkel
Rendelési Kód
C0000149
C0000245
C0149628
C0157044
C0157252
C0055576
Része Szám
NA4900-2RSR-XL
NA4901-2RSR-XL
NA4902-2RSR-XL
NA4903-2RSR-XL
NA4904-2RSR-XL
NA4905-2RSR-XL
Belső átmérő
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
• Belső gyűrűvel • Tömítéssel
• Ajakostömítés
Külső átmérő
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C0055469
C0185907
C0000392
C0000006
C0185735
Rendelési Kód
C0149631
C0149632
C0055568
C0149621
Része Szám
NA4906-2RSR-XL
NA4907-2RSR-XL
NA4908-2RSR-XL
NA4909-2RSR-XL
NA4910-2RSR-XL
Belső átmérő
Külső átmérő
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
Külső átmérő
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
Egységár Szélesség €
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
18 mm
***
***
***
***
***
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
18 mm
21 mm
23 mm
23 mm
23 mm
***
***
***
***
***
INA tűgörgős csapágyak merevítőkkel
18 mm ***
Egységár Szélesség €
403283
Rendelési Kód
C0054060
C0337629
C0286447
C0149634
Része Szám
RNA69/22-XL
RNA69/28-XL
RNA6901-XL
RNA6902-XL
Belső átmérő
28 mm
32 mm
16 mm
20 mm
Külső átmérő
39 mm
45 mm
24 mm
28 mm
30 mm
30 mm
22 mm
23 mm
***
***
***
***
Része Szám
RNA6903-XL
RNA6904-XL
RNA6905-XL
RNA6906-XL
Belső átmérő
22 mm
25 mm
30 mm
35 mm
Egységár Szélesség €
23 mm ***
30 mm ***
30 mm ***
30 mm ***
INA tűgörgős csapágyak RNA 48
Belső átmérő
120 mm
130 mm
145 mm
155 mm
165 mm
175 mm
185 mm
195 mm
210 mm
220 mm
Méretek: 48-as sorozat
1
Rendelési Kód
C2862839
C2538227
C2592708
C3005457
C3009927
C3005458
C2538229
C3009928
C3009930
C2294166
Része Szám
RNA4822-XL
RNA4824-XL
RNA4826-XL
RNA4828-XL
RNA4830-XL
RNA4832-XL
RNA4834-XL
RNA4836-XL
RNA4838-XL
RNA4840-XL
Külső átmérő
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
250 mm
Külső átmérő
140 mm
150 mm
165 mm
175 mm
190 mm
200 mm
215 mm
225 mm
240 mm
Egységár Szélesség €
Rendelési Kód
C3005460
C3005461
C3005462
C3009931
C3339733
C3009932
C3009933
C3009934
C2294167
Rendelési Kód
C2784238
C2387888
C3005240
C3339693
C3339694
C2294103
C3005243
C3005244
C3005245
C3339696
Része Szám
RNA4844-XL
RNA4848-XL
RNA4852-XL
RNA4856-XL
RNA4860-XL
RNA4864-XL
RNA4868-XL
RNA4872-XL
RNA4876-XL
Része Szám
NA4840-XL
NA4844-XL
NA4848-XL
NA4852-XL
NA4856-XL
NA4860-XL
NA4864-XL
NA4868-XL
NA4872-XL
NA4876-XL
Belső átmérő
240 mm
265 mm
285 mm
305 mm
330 mm
350 mm
370 mm
390 mm
415 mm
Belső átmérő
200 mm
220 mm
240 mm
260 mm
280 mm
300 mm
320 mm
340 mm
360 mm
380 mm
Külső átmérő
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Külső átmérő
250 mm
270 mm
300 mm
320 mm
350 mm
380 mm
400 mm
420 mm
440 mm
480 mm
Egységár Szélesség €
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
50 mm
60 mm
60 mm
69 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
INA tűgörgős csapágyak NA 48
50 mm ***
Egységár Szélesség €
403288
Rendelési Kód
C2294101
C2294102
C2495927
C2843468
C2423645
C2538228
C2494960
C2538230
C3005235
Része Szám
NA4822-XL
NA4824-XL
NA4826-XL
NA4828-XL
NA4830-XL
NA4832-XL
NA4834-XL
NA4836-XL
NA4838-XL
Belső átmérő
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
190 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Egységár Szélesség €
50 mm ***
50 mm ***
60 mm ***
60 mm ***
69 mm ***
80 mm ***
80 mm ***
80 mm ***
80 mm ***
100 mm ***
88
www.brammer.biz
Csapágyak
403287 403282