Page 974 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 974
Identification du vérin
Chaque vérin hydraulique Parker est identifié par un numéro de modèle et un numéro de série unique. Le numéro de modèle et le numéro de série sont indiqués sur une plaque d’identification fixée au vérin, généralement du côté de la tête (tige piston). Si la plaque a été endommagée ou retirée, le vérin peut être identifié par le numéro de série Parker, qui est également estampé sur le vérin, souvent sous la plaque.
Plaque d’identification d’un vérin à tirant des séries HMI. Voyez ci-dessous l’explication des codes.
Numéro de série estampé sur la tête du vérin - re- marquez les trous de rivet indiquant où la plaque d’identification a été installée sur l’estampage.
Code du modèle
80
C
K
JJ
HMI
R
N
S
1
4
M
C
140
M
11
00
Alésage
Extrémité de tête avec coussinet
Double tige
Exemple de codes
Type de piston
Numéro de tige de piston
Consultez l’illustration de la plaque d’identification et du code de modèle, ci-dessus. Remarquez, sur l’exemple en illustration, que tous les champs de codes ne sont pas nécessairement utilisés. Par exemple : ici les coussinets, doubles tiges et modifications de montage n’ont pas été indiqués et donc ces champs de code sont omis.
Pour de plus amples informations sur le code du vérin, consultez le catalogue pertinent des séries de modèles Parker disponible sur les pages Web de la division européenne des vérins www.parker.com.
C – HMI – R – N – S – 1 –
4 – M – M – 11 – 00 –
style de montage (style C - vérin à pattes de fixation)
vérins de série
type d’orifice (orifices R - BSPP sur ISO 228)
type de piston (N - joints et piston standard)
fonctions spéciales (identifiables à partir du numéro de série) nombre de tiges de piston (consulter le catalogue de produit pour le diamètre)
extrémité de tige de piston (4 - extrémités de piston mâle standard) filet de tige (M - métrique)
produit fluide (M - huiles minérales standard, -20°C à +80°C) position d’orifice (11 - positions standard 1 à la tête et 1 au capuchon) purges d’air (00 - non spécifiées au niveau de la tête ou du capuchon)
Séries de vérins
HMI/HMD 2H
3L
MMA MMB
Référence de catalogue
HY07-1150/UK HY07-1110/UK HY07-1130/UK HY07-1210/UK HY07-1215/UK
Style de montage
Modifications de montage
Séries
Orifices
Fonctions spéciales
Extrémité Extrémité de tige de de
piston capuchon avec
coussinet
Filet de Course tige nette
Produit Purges fluide d’air
Positions des orifices
Autres informations
PJ00086060 – numéro de série
Ø 40 – diamètre d’alésage en mm 200 – longueur de course en mm