Page 973 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 973

Séries
3L Applications
Type
Normes
Pression de service
Diamètres d’alésage
Course
Diamètre tige de piston
Tailles tige de piston
Extrémités de tige de piston mâle et femelle, jusqu’à 18 par diamètre d’alésage
• Machines-outils
• Équipement de travail du bois • Robotique
• Appareillage d’essai
• Simulation
• Pétrole et gaz
• Serrage
• Positionnement
Vérin à tirant séries pouce, gamme moyenne ANSI et NFPA
70 bar max
25,4 – 203,2mm
jusqu’à 5 m
12,7 – 139,7mm
jusqu’à 9 par diamètre d’alésage
Styles de montage Joints et fluides
Plage de températures Fonctions en option
Conceptions sur mesure
Séries
Type Construction
Normes
Pression de service Diamètres d’alésage Course
Diamètre tige de piston Tailles tige de piston Extrémités de tige de piston Styles de montage
Joints et fluides
Plage de températures Fonctions en option
Conceptions sur mesure
Séries
Type Construction
Normes
Pression de service Diamètres d’alésage Course
Diamètre tige de piston Tailles tige de piston Extrémités de tige de piston Styles de montage
Joints et fluides
Plage de températures Fonctions en option
Conceptions sur mesure
15 conceptions fixes et sur pivots 7 options standard
-46°C à +150°C
joints spéciaux, orifices surdimensionnés, réaction de position, détection de position, coussins, tiges doubles, limiteurs de course, verrouillage de tige, purges d’air, purgeurs presse-étoupe, soufflets à embout, racleurs tige métallique
disponibles à la commande
MMA
vérin « type broyeur » métrique de série lourde coiffe et capuchon boulonnés aux brides en acier filetées
ISO 6022, DIN 24 333, CETOP RP73H
250 bar, sans fatigue
50 – 320mm
jusqu’à 5 m
32 – 220mm
2 par diamètre d’alésage
mâle et femelle, 4 par diamètre d’alésage
6 conceptions fixes et sur pivots
5 options standard
-20°C à +150°C
tiges en acier inoxydable, joints spéciaux,
surdimension orifices, réaction de position, détection de position, coussins, purges d’air, purgeurs presse-étoupe, soufflets à embout, racleurs tige métallique
disponibles à la commande
MMB
Applications
• Broyeurs en aluminium et en acier • Marine
• Pétrole et gaz
• Énergie renouvelable
• Mines • Armée
Applications
vérin « type broyeur » métrique de série lourde
coiffe et capuchon boulonnés aux brides en acier •
• Broyeurs en aluminium et en acier Marine
filetées
ISO 6020/1, CETOP RP58H
160 bar, sans fatigue • 40 – 320mm • jusqu’à 5 m • 22 – 220mm
2 par diamètre d’alésage
mâle et femelle, 4 par diamètre d’alésage
8 conceptions fixes et sur pivots
5 options standard
-20°C à +150°C
tiges en acier inoxydable, joints spéciaux, surdimension orifices, réaction et détection de position, coussins, tiges doubles, purges d’air, purgeurs presse-étoupe, soufflets à embout, racleurs de tige
disponibles à la commande
• Pétrole et gaz Énergie renouvelable Mines
Armée


































































































   971   972   973   974   975