Page 972 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 972

Vérins hydrauliques Parker Hannifin
1
2 3
4 5 6
7, 8
9 10
Les tiges de piston en acier allié au carbone chromé résistent aux enfoncements et dommages, délivrant une vie utile exceptionnelle dans les environnements les plus exigeants.
Un presse-étoupe détachable, séparé dure longtemps et s’entretient rapidement et facilement.
Le bon composé d’étanchéité pour chaque média de fluide et environnement d’exploitation. Des joints de presse-étoupe dentelés et crantés empêchent les fluides et la poussière de pénétrer.
Le tube en acier avec haute finition de surface minimise la friction interne et prolonge la durée de vie du joint.
Les joints de corps supportant l’énergie de pression garantissent une performance sans fuite.
Pistons en acier robustes d’une pièce avec options de joints pour chaque application y compris forte charge, maintien de charge et faible friction.
Des coussinets en option se servent de la contrepression du vérin pour créer un effet à retardement progressif, réduisant les chocs et le bruit.
Des coussinets avec des robinets à aiguille ajustables facilitent le réglage du cyclage pour une productivité optimale.
La construction en tirant contre les forces de traction/tension générées par la pression du système pour une longue durée de service sans fatigue.
Séries
Type
Normes
Pression de service Diamètres d’alésage Course
Diamètre tige de piston Tailles tige de piston Extrémités de tige de piston Styles de montage
Joints et fluides
Plage de températures Fonctions en option
Conceptions sur mesure
Séries
Type
Normes
Pression de service Diamètres d’alésage Course
Dia. tige de piston
Tailles tige de piston Extrémités de tige de piston Styles de montage
Joints et fluides
Plage de températures Fonctions en option
Conceptions sur mesure
HMI/HMD Applications
vérin à tirant métrique de série lourde ISO 6020/2 & DIN 24 554
210 bar max
25 – 200mm
• Machines-outils
• Moulage à injection
• Robotique
• Appareillage d’essai
• Simulation
• Pétrole et gaz
Énergie renouvelable
• Armée
jusqu’à 5m
12 – 140mm
jusqu’à 3 par diamètre d’alésage
mâle & femelle, jusqu’à 6 par diamètre d’alésage • HMI – 12 conceptions fixes et sur pivots
HMD – 5 conceptions fixes et sur pivots
5 options standard
-20°C à +150°C
joints spéciaux, orifices surdimensionnés, réaction de position, détection de position, coussins, tiges doubles, limiteurs de course, verrouillage de tige, purges d’air, purgeurs presse-étoupe, soufflets à embout, racleurs tige métallique
disponibles à la commande
2H Applications
Vérin à tirant séries en pouce, série lourde ANSI et NFPA
210 bar max
38,1 – 304,8mm
• Machines-outils
• Moulage à injection
• Robotique
• Appareillage d’essai
• Simulation
• Pétrole et gaz
Énergie renouvelable
• Armée
jusqu’à 5 m
15,9 – 215,9mm
jusqu’4 par diamètre d’alésage
mâle & femelle, jusqu’à 8 par diamètre d’alésage • 17 conceptions fixes et sur pivots
5 options standard
-20°C à +150°C
joints spéciaux, orifices surdimensionnés, réaction de position, détection de position, coussins, tiges doubles, limiteurs de course, verrouillage de tige, purges d’air, purgeurs presse-étoupe, soufflets à embout, racleurs tige métallique
disponibles à la commande


































































































   970   971   972   973   974