Page 894 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 894

Éléments d’amortissement
RB - Amortisseur
Code de
commande Référence Fabricant
• Meilleure efficacité grâce au principe hydraulique d’où des diamètres mini • Vitesse d’impact jusqu’à 5 m/s
• La surface de la bague à l’avant peut servir de butée mécanique
C1213916
C1213918
C1213919
C1213922
C1213925
C1213926
C1276930
C1213934
C1213935
C1213936
C1213937
C1213938
C1213940
C1213941
C1213924
C1213928
RB0805
RB0806
RB1006
RB1007
RB1412
RB2015
RBC0805
RBC0806
MGPM20-20B-XC8
RBC1007
RBC1411
RBC1412
RBC2015
RBC2725
RB1411
RB2725
Type ou catégorie
Basique
Basique
Basique
Basique
Basique
Basique
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
avec couvercle
Basique
Basique
Taille du filetage du raccord
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M20x1,5
M8x1
M8x1
M10x1
M10x1
M14x1,5
M14x1,5
M20x1,5
M27x1,5
M14x1,5
M27x1,5
Modèle de vérin
MY2H-A16L
MY2H-A16H / MY2H-A25L
MY2H-A25H / MY2H-A40L
MY2H-A40H
Longueur de course
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
12 mm
15 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
11 mm
12 mm
15 mm
25 mm
11 mm
25 mm
Prix unitaire €
50,02
50,02
50,02
50,02
66,65
74,89
51,00
51,00
51,00
51,00
68,68
68,68
77,02
102,99
66,65
99,92
8
882
www.brammer.biz
Pneumatique
54485


































































































   892   893   894   895   896