Page 876 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 876

Technologie du vide
Ventouses FC - Concave avec butées
Code de
commande Référence FabricantTaille du filetage du raccord
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Diamètre nominal
21,8 mm
28,5 mm
35 mm
35 mm
75 mm
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Matière de la ventouse
Polyuréthane 50 shore
Polyuréthane 50 shore
Polyuréthane 50 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 40 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 40 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 40 shore
Polyuréthane 60 shore
Type de ventouse
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Concave avec cale
Prix unitaire €
13,57
14,38
17,72
17,72
35,76
25,34
35,76
60,15
60,15
97,48
97,48
Prix unitaire €
21,77
18,86
26,18
30,11
35,63
C4991556 0106722
C1190390 0106721
C1190386 0103711
C4701106 0103712
C3634513 0103294
C3819939 0103293
C3819940 0103296
C1190411 0103734
C1190406 0103736
C1190399 0103743
C4701118 0103745
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Ventouses FCF-P - Ventouses Friction plates
Ventouses SPÉCIALEMENT CONCUES pour les surfaces huilées, comme les plaques de métal. Les butées apportent une bonne adhérence et une résistance à des contraintes de cisaillement 2 à 4 fois supérieures aux ventouses conventionnelles. Polyuréthane ORANGE 55° SHORE. Polyuréthane CLEAT 60° SHORE. IDÉALES pour le process d’emboutissage des métaux. Haute résistance
à l’usure, l’huile et l’ozone. Plage de températures 10 à 50 °C. La matière DURAFLEX combine la souplesse du caoutchouc et la résistance à l’usure du Polyuréthane. L’usure normale N’AFFECTE PAS la résistance à la contrainte de cisaillement au fil du temps. Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination
Code de
commande Référence Fabricant Taille du filetage du raccord
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Diamètre nominal
35 mm
50 mm
75 mm
100 mm
126 mm
Matière de la ventouse
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Polyuréthane
Type de ventouse
Bague de friction plate
Bague de friction plate
Bague de friction plate
Bague de friction plate
Bague de friction plate
C2152396 0119913
C2152395 0118985
C2152392 0118423
C2152393 0118430
C2152394 0118435
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Ventouses XLF extra larges
8
Conviennent à la manutention de grandes plaques lourdes de métal et de verre. La structure de friction accroît la sécurité
et le potentiel. Le Nitrile-PVC, NPV, est une matière à haute durabilité. Ventouse à double lèvre pour une étanchéité et une sécurité améliorées. La fixation plate peut également s’adapter
sur des pompes d’aspiration intégrées. Port auxiliaire pour détection. Plage de températures 110 à 90 °C. Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination
Code de commande
C6108329
C4615973
C6108330
C6108331
Référence Taille du filetage du
Fabricant raccord Type de raccord
0127131 G1/2 BSPP Taraudage femelle
0127132 G1/2 BSPP Taraudage femelle
0127133 G1/2 BSPP Taraudage femelle
0127134 G1/2 BSPP Taraudage femelle
Diamètre nominal
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Matière de la ventouse Type de ventouse
Nitrile-PVC NDR Plat
Nitrile-PVC NDR Plat
Nitrile-PVC NDR Plat
Nitrile-PVC NDR Plat
Prix unitaire €
68,46
85,67
137,04
188,42
Filtres d’aspiration en ligne
Code de
commande Référence Fabricant
Élimine la poussière et les particules fines du flux d’aspiration. Réduit considérablement les défaillances/risques opérationnels. Filtres de rechange disponibles. Plage de températures -20 à 80 °C. Composite plastique haute résistance. Efficacité de 10 microns. La transparence du récipient fournit une indication visuelle sur la contamination
C1191061
C1191066
C1191063
C1191070
C1191069
3116671
3116651
3116652
3116672
3116653
Taille du port
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/2BSPP
Débit nominal
2.5 Nl/s
15 Nl/s
15 Nl/s
42 Nl/s
85 Nl/s
Poids net
70 g
168 g
170 g
424 kg
550 g
Prix unitaire €
49,09
61,04
61,04
94,36
101,38
864
www.brammer.biz
Pneumatique
53360 53358 53359
53354


































































































   874   875   876   877   878