Page 875 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 875

Technologie du vide
Ventouses BF à 1 soufflets 1⁄2
Conviennent aux surfaces irrégulières. Les versions unicolores (polyuréthane vert) sont dotées d’une ventouse solide sur un support soudé à rigidité uniforme.
Les versions bicolores (polyuréthane jaune/vert) sont dotées d’une lèvre souple avec un support non soudé/des soufflets fermes et constants. La matière
a été spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l’usure
du polyuréthane. Ventouse souple hautes stabilité
et durabilité. Sans Silicone et ne laisse pas de trace. Résistance à l’usure intensive. Plage de températures 10 à 50 °C. Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination
Code de commande
C2152390
C2152391
C4701309
C1190816
Référence Prix
Fabricant Taille du filetage du raccord
0106985 G3/8 BSPP
0107476 G3/8 BSPP
0110290 G3/8 BSPP
0110288 G3/8 BSPP
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Diamètre nominal
84 mm
84 mm
115 mm
115 mm
Matière de la ventouse
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 60 shore
Type de ventouse
Soufflet court
Soufflet court
Soufflet court
Soufflet court
Type de ventouse
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
Soufflet 2.1/2
unitaire €
35,12
32,01
53,37
51,31
Prix unitaire €
24,65
24,97
29,51
30,03
35,48
36,27
50,29
90,67
26,47
26,79
31,54
32,06
38,33
39,12
54,97
98,16
Ventouses BX-P à 2 soufflets 1⁄2
Conviennent aux compensations de niveaux ainsi qu’aux surfaces poreuses et irrégulières comme le carton,
le plastique, le verre, les métaux, etc. Les versions unicolores (polyuréthane vert) sont dotées d’une ventouse solide sur un support soudé à rigidité uniforme. Les versions bicolores (polyuréthane jaune/vert) sont dotées d’une lèvre souple avec un support non soudé/ des soufflets fermes et constants. La matière a été
spécialement développée pour combiner la souplesse du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Ventouse souple hautes stabilité et durabilité. Sans Silicone et ne laisse pas de trace. Résistance à l’usure intensive. Plage de températures 10 à 50 °C (ne convient pas aux charges de cisaillement). Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination
Code de Référence commande Fabricant
C1190744 0109400
C4709854 0114149
C1190729 0107561
C1190728 0107379
C4111692 0107383
C1190719 0107387
C1190704 0107149
C1190751 0108341
C1190737 0109404
C1190736 114131
C4709839 0106604
C4709843 0107377
C1190715 0104727
C1190713 0106740
C1190702 0107151
C1190748 0108273
Ventouses F - Plates
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
M5
G1/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
1/8 NPS
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Type de raccord
Taraudage femelle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Diamètre nominal
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
50 mm
77,5 mm
26 mm
26 mm
37 mm
37 mm
53 mm
53 mm
77,5 mm
77,5 mm
Matière de la ventouse
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 40 shore
Polyuréthane 60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Polyuréthane 30/60 shore
Conviennent aux surfaces planes ou légèrement irrégulières telles que le carton, le métal ou les matériaux poreux. Les BUTÉES apportent une stabilité accrue et un bon coefficient de friction, et empêche
la déformation. Le CHLOROPRÈNE NOIR pour les applications générales résiste à une usure intensive. Le SILICONE ROUGE pour les applications alimentaires et pour les variations de températures élevées. Le NITRILE
NOIR pour les applications générales supérieures à 50 mm de diamètres résiste à une usure intensive.
Le NITRILE NOIR résiste à l’huile, au pétrole et à l’ozone. Plage de température -40 à 110°C CR NOIR. Plage de températures 0 à 90°C NPV NOIR .Plage de températures -40 à 200°C Rouge. Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination.
8
Code de Référence commande Fabricant
C1190509 3150014
C4709796 0101260
C1190490 0101293
C1190480 0101326
C4709806 0101567
C1190447 0101767
C1190433 0101874
C4709825 0101915
C1190507 0101938
C2152401 3150014S
C1190499 0101271
C1190487 0101304
C1190473 0101342
C1190465 0101548
C1190452 0101748
C1190437 0101867
C1190527 0101908
C4709828 0101934
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Diamètre nominal
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
15,7 mm
22 mm
27 mm
32 mm
42 mm
53 mm
77 mm
112 mm
152 mm
Matière de la ventouse
Chloropréne 50 shore
Chloropréne 50 shore
Chloropréne 50 shore
Chloropréne 50 shore
Chloropréne 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Type de ventouse
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Plat
Prix unitaire €
4,81
11,35
11,92
12,47
16,34
19,53
45,51
70,32
89,38
7,28
14,25
15,04
15,55
20,06
24,06
52,82
82,65
106,22
www.brammer.biz
863
Pneumatique
53352
53349 53357


































































































   873   874   875   876   877