Page 874 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 874
Technologie du vide
U - Ventouses universelles
Conviennent aux surfaces planes, légèrement galbées ou concaves. Ventouses en silicone conducteur adaptées à la sensibilité à l’électricité statique. Silicone conducteur NOIR 50° Shore. Températures du Chloroprène Noir (
Code de Référence commande Fabricant
C2152405 3250080SC
C2152406 3250081SC
C1189717 3150059
C2152403 3150059S
C1189702 3150003
C2152397 3150003S
C1189700 3150004
C2152398 3150004S
C1189739 3150005
C2152399 3150005S
C1189737 3150006
C2152400 3150006S
C1189734 0101374
C1189729 0101385
C1189721 0101407
C1189725 0101396
C1189713 0101618
C2152386 0101605
C1189705 0101818
C1189709 0101805
Ventouse B à1 soufflet
Taille du filetage du raccord
M2,5
M2,5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Diamètre nominal
2,6 mm
3,8 mm
5 mm
5 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
16,5 mm
16,6 mm
22 mm
22 mm
32 mm
32 mm
41 mm
41 mm
51 mm
51 mm
Matière de la ventouse
Silicone conducteur
Silicone conducteur
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Chloropréne
Silicone
Type de ventouse
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Universel
Prix unitaire €
10,41
10,72
3,51
5,13
3,43
5,52
3,56
5,78
4,23
6,31
4,65
7,07
11,13
13,84
12,23
15,13
16,00
19,54
19,16
23,30
Conviennent aux compensations de niveaux ainsi qu’aux différences de hauteurs irrégulières. Le CHLOROPRÈNE NOIR pour les applications générales résiste à une usure intensive. Le SILICONE ROUGE pour les applications alimentaires et pour les variations
de températures élevées. Le NITRILE NOIR pour les applications générales supérieures à 50 mm de diamètres résiste à une usure intensive. Ventouse souple hautes stabilité et durabilité. Résistance à usure élevée. Plage de températures -40 à 110°C CR NOIR. Plage
de températures 0 à 90°C NPV NOIR. Plage de températures -40 à 200°C Rouge. Filtre à l’intérieur du corps de la ventouse pour éviter toute contamination. La GAMME B permet d’exercer une légère force de levage pour séparer les couches fines. Le filtre à l’intérieur du corps de la ventouse évite toute contamination. Sur la plupart des modèles, il est possible de ne changer que la ventouse, sans le support, le cas échéant Changement rapide de l’insert sur les diamètres supérieurs à 75 mm
Code de
commande Fabricant
C1190943 3150023
C1190933 3250037
C4709791 0101161
C4709802 0101418
C1190893 0101457
C1190868 0101644
C4709819 0101855
C4709823 0101890
C1190935 0101931
C3994960 3150023S
C2152404 3250037S
C1190921 0101172
C4363741 0101431
C1190887 0101470
C1190873 0101631
C2152387 0101851
C2152388 0101884
C2152389 0101928
Prix unitaire €
4,37
5,00
11,94
15,90
18,10
22,12
49,82
81,21
108,42
8,49
9,30
17,06
22,16
27,44
32,79
66,03
105,30
144,16
Référence
8
Taille du filetage du raccord
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Type de raccord
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Filetage mâle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Taraudage femelle
Diamètre nominal
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
12 mm
17,5 mm
24 mm
36 mm
46 mm
58 mm
83 mm
124 mm
166 mm
Matière de la ventouse
Chloropréne 60 shore
Chloropréne 60 shore
Chloropréne 60 shore
Chloropréne 60 shore
Chloropréne 60 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Nitrile-PVC 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Silicone 50 shore
Type de ventouse
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
Soufflet
862
www.brammer.biz
Pneumatique
53350 53356