Page 870 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 870

Technologie du vide
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre nominal
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Matière de la ventouse
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Silicone (MVQ)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Viton (FKM)
Caoutchouc Urethane
Type de ventouse
Soufflet
Plat avec des nervures
Forme profonde
Forme profonde
Forme profonde
Plat
Plat
Soufflet
Plat avec des nervures
Soufflet
Forme profonde
Forme profonde
Prix unitaire €
9,62
4,81
9,42
8,14
8,63
5,60
5,00
12,05
5,89
14,63
10,52
9,47
15,71
14,63
Prix unitaire €
37,31
39,60
42,11
Prix unitaire €
0,32
0,15
0,38
Prix unitaire €
26,25
12,70
14,48
14,48
24,05
20,63
21,19
21,19
29,41
13,99
13,99
13,99
13,99
13,99
12,94
12,94
12,94
12,94
12,89
C1320480
C1212793
C1212794
C1212796
C1212797
C1212799
C1212802
C1320481
C1212806
C2100097
C1212815
C1212818
C1212821
C1212824
ZP25BF
ZP25CU
ZP25DF
ZP25DS
ZP25DU
ZP25UF
ZP25UU
ZP32BF
ZP32CF
ZP40BU
ZP40DF
ZP40DU
ZP50BF
ZP50BU
Soufflet
Soufflet
Série ZH - Générateur de vide
Code de
commande Référence Fabricant
• 2 modèles : Tuyau ou corps avec silencieux
• Construction légère et compacte
• Débit d’aspiration de 5 à 40 l/min (Débits d’aspiration supérieurs sur demande) • Disponible en option avec filetage ou raccords instantanés
Taille du port
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Tube Connection (1)
6 mm
Tube Connection (2)
6 mm
6 mm
Taille d’orifice
Débit de fluide l/mn
C1203485
C1203486
C1203487
EZH10BS-06-06
EZH10BS-06-F01
EZH10BS-F01-F01
1 mm
1 mm
1 mm
24
24
24
Gamme de tailles
40 & 50 mm
2-8 mm
10-32 mm
ZPT - Filtre d’aspiration de l’air
• Évite les dysfonctionnements du système d’aspiration liés aux impuretés • Pour air et azote dans chambre de vide
• Orifice de tube orientable sur 360°
• Élément filtrant simple à changer grâce à la douille à baïonnette
• Orifice de tube par raccord instantané • Réservoir de filtre transparent
Code de commande
C6118561
C6118562
C1208532
Référence Fabricant
SN-010A
SNJ-010A
SNJ-015A
ZPT - Ventouse avec adaptateur et support télescopique
• La construction modulaire de la ventouse permet de combiner aisément le modèle requis • Large éventail d’éléments d’adaptation avec guide de ventouse suspendu ou dur
• Modèle avec possibilité de connexion radiale ou axiale pour le tube à vide
8
Code de
commande Référence Fabricant
C6118638
C6118639
C6118640
C6118641
C6118642
C6118643
C6118644
C6118645
C6118646
C6118647
C6118648
C6118649
C6118650
C6118651
C6118652
C6118653
C6118654
C6118655
C6118656
ZPB1J10-B5
ZPB1J6
ZPB1J6-B3
ZPB1J6-B5
ZPB1K6
ZPB3J10
ZPB3J10-B01
ZPB3J10-B5
ZPB3J20
ZPRL-04-A6
ZPRL-04-B5
ZPRL-04-B6
ZPRL-04-B8
ZPRL-08-A6
ZPRS-04-A6
ZPRS-04-B6
ZPRS-06-A5
ZPRS-06-A6
ZPRS-06-B4
Taille du filetage du raccord
M10x1
M8x1
M8x1
M8x1
M8x1
M14x1
M14x1
M14x1
M14x1
M6
M5
M6
M8
M6
M6
M6
M5
M6
M4
Taille du port
M5
M3
M5
Rc 1/8
M5
Gamme de tailles
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32
20/25/32/40/50
2/4/6/8/10/13/16
10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8/10/13/16
2/4/6/8
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
8 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Type ou catégorie
Rotatif
Rotatif
Rotatif
Rotatif
Non-rotatif
Rotatif
Rotatif
Rotatif
Rotatif
858
www.brammer.biz
Pneumatique
54476 54472 54468


































































































   868   869   870   871   872