Page 828 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 828

Actionneurs
AB6, Fixation par chape
• Fixation du vérin selon ISO 15552
Code de commande
C3013452
C3013453
C3013454
C1964782
C3013457
C3013458
C3013459
C3013460
C3013461
Référence Fabricant
1827001593
1827001594
1827001595
1827001597
1827001598
1827001599
1827001600
1827001601
1827001602
Référence Fabricant
à piston-Ø (mm)
32
40
50
80
100
125
160
200
250
à piston-Ø (mm)
Prix unitaire €
18,87
19,92
24,92
39,37
56,03
100,08
163,21
242,22
480,66
Prix unitaire €
18,47
22,37
38,16
44,28
69,90
133,98
151,46
186,40
Prix unitaire €
24,05
26,36
32,05
41,92
51,85
98,15
152,67
Prix unitaire €
3,94
4,56
5,17
5,46
7,76
14,46
35,04
69,28
153,28
321,92
Prix unitaire €
15,53
16,77
17,00
20,62
26,56
41,14
52,51
96,38
158,55
312,62
19,43
20,97
21,31
29,02
39,13
63,26
77,79
AB7, Support de palier avec palier rigide
• Fixation du vérin selon ISO 15552
Code de commande
C3013327
C3013328
C3013331
C3013332
C3013333
C3543265
C3013334
C3013335
Code de commande
C3014924
C3014926
C3014928
C3014984
C3014986
C3014988
C3014990
AP2, Chape de tige
1825805275 32
1825805276 40
1825805279 80
1825805280 100
1825805281 125
1825805282 160
1825805283 200
1825805284 250
Référence Fabricant Matière
3330510000 Acier Inox
3330516000 Acier Inox
3330520000 Acier Inox
3590502000 Acier Inox
3590504000 Acier Inox
3590505000 Acier Inox
3590508000 Acier Inox
Référence Fabricant Matière
1822122028 Acier galvanisé
1822122009 Acier galvanisé
1822122010 Acier galvanisé
1822122024 Acier galvanisé
1822122025 Acier galvanisé
1822122005 Acier galvanisé
1822122004 Acier galvanisé
1827001493 Acier galvanisé
1827001471 Acier galvanisé
1827001472 Acier galvanisé
Référence Fabricant Matière
1822124000 Acier galvanisé
1822124001 Acier galvanisé
1822124002 Acier galvanisé
1822124003 Acier galvanisé
1822124004 Acier galvanisé
1822124005 Acier galvanisé
1822124006 Acier galvanisé
1822124013 Acier galvanisé
1822124008 Acier galvanisé
1822124009 Acier galvanisé
8958209002 Acier Inox
8958209012 Acier Inox
8958209022 Acier Inox
8958209032 Acier Inox
8958209042 Acier Inox
8958209052 Acier Inox
8958209062 Acier Inox
8
AP2, Chape de tige Acier galvanisé
Code de commande
C3013205
C3821016
C3013202
C3013203
C3013204
C4020867
C3013198
C1369123
C3013421
C3013422
Code de commande
C3013208
C0139292
C0121427
C3013209
C0124060
C0132845
C3821023
C3013212
C3013210
C3013211
C6154402
C6154403
C6154404
C3017090
C6154405
C6154406
C3017091
Taille de filetage de tige de piston
M4
M6
M8
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
Taille de filetage de tige de piston
M4
M6
M8
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
M27x2
M36x2
M42x2
Taille de filetage de tige de piston
M4
M6
M8
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
M27x2
M36x2
M42x2
M4
M6
M8
M10x1,25
M12x1,25
M16x1,5
M20x1,5
AP6, Tenon à rotule
816
www.brammer.biz
Pneumatique
87189 87188 87187 87186 87183


































































































   826   827   828   829   830