Page 813 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 813
Connecteurs
Série AS - Modèle coudé, Régulation du débit de sortie - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C5084558
C5084554
C5014158
Référence Fabricant
AS2201F-01-08SA
AS2201F-02-08SA
AS2201F-01-06SA
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
6 mm
Prix unitaire €
10,03
11,29
10,03
Série AS - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C3759601
C3697916
C2847514
C3588529
C3678364
C3553943
C3759602
C3592378
Référence Fabricant
AS1002F-02
AS1002F-04
AS1002F-06
AS1002F-23
AS2002F-04
AS2002F-06
AS2052F-06
AS2052F-08
Raccord du tuyau
2 mm
4 mm
6 mm
3,2 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
9,07
9,17
9,17
9,07
11,92
11,92
13,28
13,28
Série AS - Régleur de débit, Modèle Coudé/Universel
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C6118470
C6118471
C6118474
C6118475
C6118476
Référence Fabricant
AS-10D
AS-10L
AS-12L
AS-20D
AS-20L
Modèle utilisable
AS1002F
AS1002F
AS1002F-02
AS2002F
AS2002F
Prix unitaire €
3,24
1,31
1,37
3,24
1,37
8
Série AS, modèle universel, raccordement orientable, régulation du débit de sortie - Régleur de débit, modèle coudé/universel,
• Optimisation des coûts et temps d’installation
• diversité de tailles
• Compatible avec les tubes en polyamide et polyuréthane
• Corps orientable sur 360°
• Réglage fin du débit même à faible vitesse
• Régulation du débit de sortie, Régleurs de débit à air d’alimentation sur demande
Code de commande
C3549014
C3759605
C6015451
Référence Fabricant
AS4002F-10
AS4002F-12
AS3201F-03-08SA
Raccord du tuyau
10 mm
12 mm
8 mm
Prix unitaire €
23,26
23,67
14,53
www.brammer.biz
801
Pneumatique
54989 54419 54983 54985