Page 795 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 795

Connecteurs
122
Selon standard DIN 43650 (PG)
Code de commande
C1871422
134
Référence Fabricant
122.800
Type de cable de raccordement
PG / 2 poles + earth
Standard
DIN 43650 ( vers. B )
Prix unitaire €
2,65
Construction : clapet ( Série 1 )
Fonction : 3/2, 5/2 Orifices/Positions
Matériaux : corps AL, clapet laiton ( OT58 ), joints NBR
Raccordement : 1/8, 1/4
Température de fonctionnement : 0°C- 60°C
Température du fluide : 0°C - 50°C
Pression de service : Selon modèle
Fluide air filtré, sans lubrification; en cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Code de Référence commande Fabricant
Débit maxi (LPM = l/mn)
1250
1250
Débit maxi (LPM = l/mn)
500
500
Pression de fonctionnement
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Pression de fonctionnement
0 - 10 bar
0 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Pilotage du distributeur
Levier
Digitale
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet antiretour
Levier
Ressort
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
N/F (Normalement fermé)
Prix unitaire €
64,19
47,10
Prix unitaire €
49,62
30,39
Prix
unitaire € 8
111,91
Prix unitaire €
92,40
Prix unitaire €
C1871569
C1871570
138
Code de commande
C1871566
C1871567
154
Code de commande
C1871571
158
Code de commande
C1871568
234
134.900
134.935
Référence Fabricant
138.900
138.935
Référence Fabricant
154.900
Référence Fabricant
158.900
3/2
3/2
Taille du Pilotage du port distributeur
G1/8 BSPP Levier
G1/8 BSPP Digitale
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet antiretour
Levier
Ressort
3/2
3/2
Débit maxi (LPM = l/mn)
1250
Débit maxi (LPM = l/mn)
500
Pression de fonctionnement
0 - 10 bar
Pression de fonctionnement
0 - 10 bar
Taille du port
G1/4 BSPP
Taille du port
G1/8 BSPP
Pilotage du distributeur
Levier
Pilotage du distributeur
Levier
Distributeur pneumatique à fonction
5/2
Distributeur pneumatique à fonction
Type de clapet antiretour
Levier
Type de clapet antiretour
Levier
Type de distributeur
N/F (Normalement fermé)
5/2
Construction clapet
Fonction 3/2 NC
Matériaux corps AL - clapet laiton OT58 - joints NBR
Montage au moyen de vis, dans les trous traversant le corps de la vanne
Raccordement M5, cartouche Ø4
Température de fonctionnement 0°C à + 60°C
Température du fluide 0°C à + 50°C
Pression de service 0 bar - 10 bar
Fluide air filtré, sans lubrification; en cas d’utilisation avec air lubrifié, il est conseillé d’utiliser de l’huile ISO VG32 et de ne jamais interrompre la lubrification.
Code de Référence commande Fabricant
C1871596 234.925
Débit maxi (LPM = l/mn)
60
Pression de fonctionnement
2 - 8 bar
Taille du port
D.4
Pilotage du distributeur
Pédale
Distributeur pneumatique à fonction
3/2
Type de clapet antiretour
Ressort
86,83
www.brammer.biz
783
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53929 53928 53927 53926 53922 53887


































































































   793   794   795   796   797