Page 751 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 751
Connecteurs
Code de commande
C7302994
C7302995
C7302996
C7302997
C7302998
C7302999
Référence Fabricant
KQ2T08-G02A
KQ2T08-G03A
KQ2T10-G01A
KQ2T10-G02A
KQ2T10-G03A
KQ2T10-G04A
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
Code de Référence commande Fabricant
Taille du filetage raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
du
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Raccord du tuyau
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
C7303000
C7303001
C7303002
C7303003
C7303004
KQ2T12-G02A
KQ2T12-G03A
KQ2T12-G04A
KQ2T16-G03A
KQ2T16-G04A
Raccord du tuyau
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur té de jonction
• Large plage de pressions - Utilisation allant du vide industriel (-100 kPa / -1 bar) à la surpression de (1 MPa / 10 bars) • Large éventail de systèmes d’assemblage (Tubes OD 3,2 mm - 16 mm)
• Différentes configurations possibles
Code de commande
C5010427
C6117304
C5049258
C5049259
C5049284
Référence Fabricant
KQ2T04-M5A
KQ2T04-M6A
KQ2T06-M5A
KQ2T06-M6A
KQ2T23-M5A
Taille du filetage du raccord
M5
M6
M5
M6
M5
Tube Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
3,2 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tube Connection (2)
Prix unitaire €
4,70
4,28
5,15
4,96
3,24
Prix unitaire €
3,10
4,34
6,79
7,57
Prix unitaire €
7,09
7,36
6,19
8,91
9,62
Prix unitaire €
8,12
9,62
12,07
8,42
9,87
12,38
Tube Prix
Série KQ2 - Raccords instantanés, té inégal
Code de commande
C5001514
C5001515
C4594724
C4410588
Référence Fabricant
KQ2T06-04A
KQ2T08-06A
KQ2T10-08A
KQ2T12-10A
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Croix égal
Code de commande
C4899432
C5049586
C4969775
C5049286
C5049287
Référence Fabricant
KQ2TW04-00A
KQ2TW06-00A
KQ2TW08-00A
KQ2TW10-00A
KQ2TW12-00A
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Série KQ2 - Raccords instantanés, Croix inégal
Code de commande
C5049772
C6085886
C5049288
C5049773
C5049289
C6085887
Référence Fabricant
KQ2TX06-08A
KQ2TX08-10A
KQ2TX10-12A
KQ2TY06-08A
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Code de
commande Fabricant
8
Série KQ2 - Raccords instantanés, Adapteur en té
Code de commande
C5049444
C5049446
C4712175
C5049573
C5049574
C5049461
C4403153
C5001516
C5049492
C5049493
Référence Fabricant
KQ2Y04-01AS
KQ2Y04-02AS
KQ2Y06-01AS
KQ2Y06-02AS
KQ2Y06-03AS
KQ2Y08-01AS
KQ2Y08-02AS
KQ2Y08-03AS
KQ2Y10-01AS
KQ2Y10-02AS
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Tube Prix
Référence
Taille du filetage du raccord
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Connection (1)
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
unitaire €
3,92
4,74
4,74
5,05
4,63
4,63
3,99
5,21
6,77
5,61
C5049494
C5049495
C5049500
C5049501
C5049502
C5049506
C5049507
C6085890
C6085891
KQ2Y10-03AS
KQ2Y10-04AS
KQ2Y12-02AS
KQ2Y12-03AS
KQ2Y12-04AS
KQ2Y16-03AS
KQ2Y16-04AS
KQ2Y23-01AS
KQ2Y23-02AS
Connection (1)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
3,2 mm
3,2 mm
unitaire €
8,24
7,70
8,52
8,52
8,52
14,45
14,62
4,02
4,21
www.brammer.biz
739
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
100421 95175 95153 100416 100468