Page 724 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 724
Connecteurs
3999 / 3899 - Coude mâle, BSP cylindrique et métrique
Code de commande
C6034655
C6034653
C6034654
C6034656
C6034657
C6034658
C6034659
C6040945
C6040946
C6040947
Référence Fabricant
3999 04 19
3999 04 10
3999 04 13
3999 06 10
3999 06 13
3999 08 10
3999 08 13
3999 08 17
3999 10 13
3999 10 17
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Température de service:
• -20 à +60 °C.
Vide:
• 98,7 % (13 mbar de pression absolue). Avantages:
• Raccord rapide.
• Conception plein débit.
• Composants démontables et réutilisables.
• Matériaux non inflammables (norme UL94-HB). Bénéfices:
Gain de temps à l’installation, Haute résistance aux environnements agressifs.
Raccord du tuyau
16,5 mm
25 mm
40 mm
Prix unitaire €
29,94
37,00
43,16
38,28
38,95
39,12
41,65
52,49
63,76
64,35
6602 - Coude égal 90°
Description:
• Les raccords Transair® s’adaptent à toute
configuration de bâtiments industriels. De connexion instantanée, ils permettent un gain de temps important au montage tout en offrant la modularité et l’évolutivité nécessaire liées aux contraintes de production.
Matière:
• Plastique de qualité technique.
Fluides recommandés:
• Air comprimé, vide industriel, azote, argon. Pression de service:
• 13 bar de -20 à +60 °C/16 bar de -20 à +45 °C.
Code de commande
C1862135
C6040948
C6040949
6604 - Té égal
Référence Fabricant
6602 17 00
6602 25 00 50
6602 40 00 50
Code de commande
C4132628
C2549751
C1880695
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
25,58
***
***
Prix unitaire €
31,75
***
***
Prix unitaire €
28,09
39,94
***
36,38
***
6605 - Raccord droit mâle BSP conique
Code de commande
C1862137
C1874107
C1851839
C1884150
C1880696
C1286592
C6040950
Code de commande
C1862136
C6040951
C6040952
16,5 mm
25 mm
40 mm
Référence Fabricant
6604 17 00
6604 25 00
6604 40 00
Référence Fabricant
6605 17 21
6605 25 21
6605 25 27
6605 25 34
6605 40 34
6605 40 42
6605 40 49
Référence Fabricant
6606 17 00
6606 25 00 50
6606 40 00 50
Référence Fabricant
6609 17 21
6609 25 21
6609 25 27
6609 40 42
6609 40 49
Raccord du tuyau
Taille du filetage du raccord
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
8
16,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
R1.1/4BSPT ***
R1.1/2BSPT ***
6606 - Connecteur droit
6609 - Coude égal 90° BSP conique
Code de commande
C6040953
C4161574
C6040954
C6040955
C6040956
Raccord du tuyau
16,5 mm
25 mm
40 mm
Raccord du tuyau
16,5 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Taille du filetage du raccord
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1.1/4BSPT
R1.1/2BSPT
Prix unitaire €
22,80
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
712
www.brammer.biz
Pneumatique
47664 47663 47662 47661 47660 47653