Page 723 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 723
Connecteurs
3901 / 3801 - Raccord droit mâle, BSP cylindrique et métrique
Construction:
• Grâce à sa structure complète en acier inoxydable, la gamme
LF 3900 / 3800 (à l’exception des joints toriques FKM) offre une
excellente résistance aux environnements et fluides agressifs.
• LF 3900 : une gamme de raccords instantanés entièrement en
acier inoxydable 316L.
• LF 3800 : une gamme de raccords instantanés en acier
inoxydable 316L avec pince en acier inoxydable 303.
Fluides recommandés:
• Tous fluides compatibles avec les matériaux de raccord et de
tuyauterie.
Pression de service:
• 30 bar maximum (en fonction des tuyaux utilisés). Température de service
• De -20 à +120°C.
• Pour des températures supérieures (jusqu’à 150 °C), n’hésitez
pas à nous contacter.
Applications:
• Les gammes de raccords instantanés LF 3900 / 3800 peuvent
être utilisées dans le traitement de substances alimentaires, dans le secteur médical et pharmaceutique, dans la chimie et la pétrochimie et dans l’industrie papetière.
Avantages:
• Excellente résistance à l’abrasion et à la corrosion.
• Conception hygiénique.
• Connexion et déconnexion instantanées.
• Large gamme.
Bénéfices:
• Adapté aux conditions exigeantes d’utilisation et au contact
permanent de substances alimentaires. Nettoyage sûr et facile.
Code de commande
C6034638
C6034637
C6034639
C6034640
C2823097
Référence Fabricant
3901 04 19
3901 04 10
3901 06 10
3901 06 13
3901 08 10
Taille du filetage du
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
raccord
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Raccord du tuyau
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Prix unitaire €
15,48
15,80
17,80
18,05
19,27
3902 / 3802 - Coude égal
Code de commande
C6034641
C5061414
C5061448
C5061451
C5061678
3904 / 3804 - Té égal
Code de commande
C6034642
C5061860
C5061868
C5061878
C5061447
Référence Fabricant
3902 04 00
3902 06 00
3902 08 00
3902 10 00
3902 12 00
Référence Fabricant
3904 04 00
3904 06 00
3904 08 00
3904 10 00
3904 12 00
Prix unitaire €
25,58
27,80
32,72
48,38
68,80
Prix unitaire €
34,35
36,25
45,00
61,63
99,15
Prix unitaire €
20,43
20,63
33,25
54,63
Prix unitaire €
37,09
45,05
46,18
52,12
56,28
Prix unitaire €
19,85
25,58
28,55
37,38
3906 / 3806 - Connecteur droit égal
Code de commande
C6034643
C3518775
C5061443
C3226164
Référence Fabricant
3906 04 00
3906 06 00
3906 10 00
3906 12 00
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
8
3908 / 3808 - Té mâle - BSPT
Code de commande
C6034644
C6034645
C6034646
C6034647
C6034648
Référence Fabricant
3908 04 10
3908 06 10
3908 06 13
3908 08 10
3908 08 13
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Tube Connection (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Tube Connection (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3966 / 3866 - Réducteur instantané
Code de commande
C6034649
C6034650
C6034651
C6034652
Référence Fabricant
3966 04 06
3966 06 08
3966 08 10
3966 10 12
www.brammer.biz
711
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47647
47652 47651 47649
47646 47645