Page 721 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 721

Connecteurs
3199 - Coude mâle - filetages BSPP et métriques
Code de commande
C1880980
C1873339
C1873874
C1285552
C2138697
C1873340
C1384130
C1384136
C1285556
C1873336
C1873335
C1873334
C1384144
C1858829
C1384147
C1384148
C1384149
C7313284
C7139095
Référence Fabricant
3199 04 19
3199 04 10
3199 04 13
3199 06 19
3199 06 10
3199 06 13
3199 06 17
3199 08 10
3199 08 13
3199 08 17
3199 10 13
3199 10 17
3199 10 21
3199 12 17
3199 12 21
3199 14 17
3199 14 21
3199 16 17
3199 16 21
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
3,28
2,93
3,65
3,59
3,48
3,92
4,81
3,97
4,28
5,59
5,14
6,70
7,79
8,28
9,71
9,65
10,26
***
***
Prix unitaire €
***
0,25
0,34
***
***
***
3130 - Clip de sécurité
Code de commande
C7313337
C6081818
C6081820
C7313338
C7313339
C7313340
Référence Fabricant
3130 04 03
3130 06 03
3130 08 03
3130 10 03
3130 12 03
3130 14 03
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
3601 -Piquage droit mâle - BSP cylindrique et métrique
Description:
• Le LF 3600 entièrement métallique (excepté les composants
d’étanchéité) est compatible avec de nombreux liquides et gaz à l’agressivité normale, il est idéal dans les environnements qui requièrent une résistance mécanique.
Matière:
• Laiton nickelé à haute teneur en phosphore conforme aux
standards FDA. Fluides recommandés:
• Air comprimé.
• Les raccords LF 3600 peuvent également être utilisés pour
transporter divers types de fluides compatibles avec leurs
matériaux.
• Le contact permanent avec les liquides alimentaires n’est pas
recommandé.
Pression de service:
• 30 bar maximum (limité à 20 bar pour les équerres compactes
Code de Référence Taille du filetage du
3699 et 3609).
Température de service:
• De -20°C à +150°C.
Applications:
• Cette gamme de raccords instantanés LF 3600 a été améliorée et
optimisée pour un plus grand nombre d’applications industrielles, chimiques, pharmaceutiques et alimentaires. Adaptée à de nombreuses applications spécialisées : process automobile, process alimentaires, machine d’impression et applications machines médicales.
Avantages:
• Excellente résistance à l’abrasion et la corrosion, raccordement
et déconnexion instantanées, large gamme, plein débit,
compacité.
Bénéfices:
Meilleures performances, économie de temps et simplicité d’installation, étanchéité immédiate, configurations multiples.
8
Prix Code de Référence
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
6,02
7,21
9,53
7,85
8,57
10,90
10,26
11,63
commande Fabricant
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Référence Fabricant
3602 04 00
3602 06 00
3602 08 00
3602 10 00
3602 12 00
3602 14 00
raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
unitaire €
3,60
3,06
3,86
4,96
3,12
3,79
4,20
4,52
5,88
commande Fabricant
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Prix unitaire €
4,35
5,09
5,95
8,95
10,85
13,23
C1852623
C1384305
C3518505
C1861754
C1384310
C1874632
C1285588
C1384315
C1858520
3601 04 19
3601 04 10
3601 04 13
3601 06 19
3601 06 10
3601 06 13
3601 08 10
3601 08 13
3601 08 17
C1865251
C3217108
C1384319
C1868099
C1865175
C1880632
C1384323
C1284666
3601 10 13
3601 10 17
3601 10 21
3601 12 13
3601 12 17
3601 12 21
3601 14 17
3601 14 21
3602 - Coude égal
Code de commande
C1384325
C1384326
C1384327
C1384328
C1384329
C1384330
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
www.brammer.biz
709
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47622 47621 47614 47613


































































































   719   720   721   722   723