Page 719 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 719
Connecteurs
3109 - Coude mâle - filetage BSPT
Code de commande
C1383670
C1861055
C1383673
C1879517
C1383677
C1879514
C1865350
C1879510
C1383683
C1383684
C1383685
C1383686
C1858802
C1383689
C1383688
C6951140
C3603337
Référence Fabricant
3109 04 10
3109 04 13
3109 06 10
3109 06 13
3109 08 10
3109 08 13
3109 08 17
3109 10 13
3109 10 17
3109 10 21
3109 12 13
3109 12 17
3109 12 21
3109 14 21
3109 14 17
3109 16 17
3109 16 21
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
3,06
3,37
3,31
3,92
3,96
4,00
5,17
5,17
5,83
7,29
7,53
7,59
9,45
9,88
9,50
***
13,12
Prix unitaire €
4,66
3,63
4,83
3,85
5,12
5,85
5,63
Prix unitaire €
4,52
5,43
6,29
9,77
11,97
14,45
Prix unitaire €
0,55
0,65
1,01
1,28
2,13
2,24
***
Prix unitaire €
3,75
5,36
6,59
9,25
9,84
3114 - Piquage droit femelle - filetage BSPP et M5
Code de commande
C3518157
C1383736
C1383737
C1383739
C1383740
C1383741
C1883944
Référence Fabricant
3114 04 19
3114 04 10
3114 04 13
3114 06 10
3114 06 13
3114 08 10
3114 08 13
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
3116 - Union double égale,traversée de cloison
Code de commande
C1383750
C1383751
C1383752
C1383753
C1383754
C1383755
Référence Fabricant
3116 04 00
3116 06 00
3116 08 00
3116 10 00
3116 12 00
3116 14 00
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3126 - Bouchons d’obturation
8
Code de commande
C1383814
C1383815
C1383816
C1383817
C1285714
C1383819
C4603587
Référence Fabricant
3126 04 00
3126 06 00
3126 08 00
3126 10 00
3126 12 00
3126 14 00
3126 16 00
3140 - Y simple - égal
Code de commande
C1383884
C1285449
C1285451
C1383890
C1383892
Référence Fabricant
3140 04 00
3140 06 00
3140 08 00
3140 10 00
3140 12 00
www.brammer.biz
707
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
47608 47607 47606 47605 47604