Page 718 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 718
Connecteurs
3101 - Raccords mâles, hexagonaux, filetages BSPP et métriques
Description:
• Inventé et lancé par Legris en 1969, le système LF 3000 a été
largement adopté dans le monde entier et a été conçu selon un principe de fonctionnement simple et largement éprouvé qui permet un raccordement instantané.
Matière:
• Corps polyamide renforcé de fibres de verre, rondelle
d’accrochage en acier inoxydable, joint en NBR, bouton poussoir, embase en laiton nickelé, joint torique d’étanchéité sur filetages BSPP et prércoating sur les filetages BSPT.
Fluides recommandés: • Air comprimé.
• Les raccords LF 3000 peuvent être également utilisés pour
transporter divers types de liquides (eau, huile de coupe, etc.)
dans les applications industrielles.
• La pression et les températures de fonctionnement dépendent
• 20 bar maximum (la pression maximum du circuit dépend également du type et du diamètre des tubes utilisés).
Température de service:
• De -20°C à +80°C. L’adéquation dépend également du type et
du diamètre du tube utilisé. Pour les températures supérieures
à 80°C, nous consulter.
Applications:
• Utilisé pour relier les dispositifs pneumatiques dans beaucoup
d’applications industrielles telles que les machines de montage, machines de conditionnement, l’automatisation des usines,
le secteur du process automobiles, les machines textiles, les machines d’impression, les réseaux de vide, etc.
Avantages:
• Raccordement et déconnexion instantanés, plein débit,
compacité, corps orientable.
Bénéfices:
Économie de temps et simplicité d’installation, étanchéité immédiate, confi gurations multiples.
du fluide transporté et du joint torique utilisé. Pression de service:
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Code de commande
C1383589
C1383591
C1285312
C1383595
C1383597
C1383598
C6856676
Code de commande
C1383615
C1383617
C1383620
C1383623
C1383626
C1383628
C6856675
Code de commande
C1383633
C1383636
C1383639
C1383642
C1383644
C1383646
C6963686
Référence
C1879508
C1383563
C1383564
C2138842
C1285292
C1852335
C1383569
C1383575
C1852336
C1865349
3101 04 19
3101 04 10
3101 04 13
3101 06 19
3101 06 10
3101 06 13
3101 06 17
3101 08 10
3101 08 13
3101 08 17
Raccord du tuyau
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
C1873255
C1383582
C1383583
C1856795
C1856793
C1383587
C1383588
C6788607
C4215769
3101 10 13
3101 10 17
3101 10 21
3101 12 17
3101 12 21
3101 14 17
3101 14 21
3101 16 17
3101 16 21
Raccord du tuyau
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Référence
Prix unitaire €
2,51
2,11
2,34
2,65
2,15
2,55
3,22
2,51
2,54
3,78
Référence Fabricant
3102 04 00
3102 06 00
3102 08 00
3102 10 00
3102 12 00
3102 14 00
3102 16 00
Référence Fabricant
3104 04 00
3104 06 00
3104 08 00
3104 10 00
3104 12 00
3104 14 00
3104 16 00
Référence Fabricant
3106 04 00
3106 06 00
3106 08 00
3106 10 00
3106 12 00
3106 14 00
3106 16 00
Code de
commande Fabricant
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
3,92
4,19
6,59
5,66
6,89
7,47
7,65
***
***
Prix unitaire €
3,07
3,41
4,25
6,14
7,03
10,00
***
Prix unitaire €
4,52
4,62
5,20
7,38
9,65
13,06
***
Prix unitaire €
2,58
2,67
2,88
4,63
6,12
7,61
11,05
3102 - Coude égal
3104 - Té égal
8
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
3106 - Union double égale
706
www.brammer.biz
Pneumatique
47603 47602 47600 47595