Page 716 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 716
Connecteurs
Vis creuse basse simple étage - cylindrique
Matériaux : laiton nickelé, bague d’étanchéité PA
Raccordement : Gaz cylindrique ISO 228 ( BSP )
M5 et M6 et autres filetages métriques sur demande - NPT sur demande
Pression : La pression nominale du raccord est toujours supérieure à la pression d’utilisation du tube
Tube utilisé : PA6, 11, 12 - PE - PU - PVC renforcé
Diamètre Ø 5/3 - 6/4 - 8⁄6 - 10/8 - 12/10 - 15/12,5 mm
Fluide : Air comprimé et fluide basse pression.
Température : ( voir caractéristiques du tube utilisé )
Code de
commande
Prix unitaire €
1,37
1,24
1,48
2,95
4,84
Prix unitaire €
2,03
2,84
3,90
Prix unitaire €
2,93
3,69
5,47
Prix unitaire €
2,06
1,83
1,51
1,94
3,21
5,26
Prix unitaire €
2,93
3,63
4,45
4,49
8
C6115083
C6115084
C6115085
C6115086
C6115087
Vis creuse basse double étage - cylindrique
Code de commande
C6115094
C6115095
C6115096
Vis creuse basse triple étage - cylindrique
Code de commande
C6115101
C6115102
C6115103
Vis creuse haute simple étage - cylindrique
Code de commande
C6115092
C6115093
C6115088
C6115089
C6115090
C6115091
Vis creuse haute double étage - cylindrique
Code de commande
C6115097
C6115098
C6115099
C6115100
Référence Fabricant
1631.01.M5
1631.01.1/8
1631.01.1/4
1631.01.3/8
1631.01.1/2
Référence Fabricant
1631.02.1/8
1631.02.1/4
1631.02.3/8
Référence Fabricant
1631.03.1/8
1631.03.1/4
1631.03.3/8
Référence Fabricant
1521.6/4.M5
1635.01.M12X1,5
1635.01.1/8
1635.01.1/4
1635.01.3/8
1635.01.1/2
Référence Fabricant
1635.02.1/8
1635.02.1/4
1635.02.3/8
1635.02.1/2
Taille du filetage du raccord
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Taille du filetage du raccord
M12x1,25
M12x1,5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
704
www.brammer.biz
Pneumatique
55486 55485 55484 55483 55482
Les images sont données à titre d’illustration uniquement