Page 715 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 715

Connecteurs
7550
Code de commande
C6115388
C6115389
C6115390
C6115391
C6115392
C6115393
7540
Code de commande
C6115394
C6115395
C6115400
C6115396
C6115401
C6115397
C6115402
C6115398
C6115399
7560
Code de commande
C6115403
C6115404
C6115407
C6115405
C6115408
C6115406
C6115409
7575
Code de commande
C6115410
C6115411
7950
Code de commande
C6115412
C6115413
C6115414
C6115415
C6115416
SP
Code de commande
C4375569
Référence Fabricant
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
10 mm
Tube Connection (1)
Prix unitaire €
2,99
2,81
2,38
4,25
7,03
13,61
Prix unitaire €
3,69
3,31
***
3,24
***
3,72
***
8,82
17,48
Prix unitaire €
2,82
3,38
4,61
3,04
7,29
5,92
9,92
Prix unitaire €
6,98
7,46
Prix unitaire €
1,56
1,80
1,92
2,10
2,57
Prix unitaire €
8,53
7550.4
7550.6
7550.8
7550.10
7550.12
7550 16
Référence Fabricant
7540.4
7540.6
7540 6-4
7540.8
7540 8-6
7540.10
7540 10-8
7540.12
7540 16
Référence Fabricant
7560.4
7560.6
7560.6.4
7560.8
7560.8.6
7560.10
7560.10.8
Référence Fabricant
7575.6.4
7575.8.6
Référence Fabricant
7950 4
7950 6
7950 8
7950.10
7950 12
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Raccord du tuyau
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
8 mm
Tube Connection (2)
4 mm
6 mm
Tube Connection (1)
6 mm
8 mm
8
Raccord du tuyau
4mm
6mm
8mm
10 mm
12 mm
Référence Fabricant
SP
Matière du corps
Plastique
www.brammer.biz
703
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
53997 53954 53961 53964 53967 53958


































































































   713   714   715   716   717