Page 686 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 686
Traitement de l’air | Tube
Accessoires pour régulateurs de la série AR - Manomètre
• Système de mesure : Tube de Bourdon
• Échelle : Double échelle MPa (rouge), bar (bleu) pour manomètres K, pour G15/G27 : MPa • Aiguille : noire
Code de commande
C1203518
C1203521
C1203522
C1203523
Référence Fabricant
G15-10-01
G27-10-R1
G27-10-R1-X209
G27-20-R1
Taille du filetage du raccord
Rc 1/8
Rc 1/16
Modèle utilisable
VBA2100
VBA1110-1111
Montage du manomètre
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Type de manomètre
Round Type
Round Type
Diamètre de manomètre
15 mm
27 mm
Plage de pression
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
Prix unitaire €
10,43
10,16
13,02
12,35
Manomètre
Code de Référence commande Fabricant
C1335483 K4-4-50
C1327933 K4-10-40
C1327934 K4-10-50
C1335476 K4-16-50
C1335495 K8-2,5-40
C1335497 K8-4-40
C1335488 K8-10-40
C1335491 K8-10-50
C1335493 K8-16-40
C1328062 KP8-2.5-50
C1328063 KP8-4-40
C1328064 KP8-4-50
C1328065 KP8-6-40
C1328066 KP8-6-50
C1335653 KP8-10-40
C1335654 KP8-10-50
C1335655 KP8-16-40
C1328060 KP8-16-50
• Système de mesure : Tube de Bourdon
• Échelle : Double échelle MPa (rouge), bar (bleu) pour manomètres K, pour G15/G27 : MPa • Aiguille : noire
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Taille du filetage du raccord
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Diamètre de manomètre
50 mm
39 mm
50 mm
50 mm
39 mm
39 mm
39 mm
50 mm
39 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
40 mm
50 mm
Montage du manomètre
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Raccordement arrière
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Montage sur panneau
Type de manomètre
Plage de pression
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar)
0 - 0.25 MPa (0 - 2.5 bar)
0 - 0,4 MPa (0 - 4 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1,0 MPa (0 - 10 bar)
0 - 1.6 MPa (0 - 16 bar)
0 - 2.5 bar
0 - 4 bar
0 - 4 bar
0 - 6 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
1 - 10 bar
0 - 16 bar
0 - 16 bar
Prix unitaire €
***
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
6,52
***
***
***
8,13
***
***
***
***
***
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Round Type
Tuyau d’air comprimé, Série TU1-S
8
• Ø 3 - 16 mm
• Polyester-polyuréthane • Prix: €/m
Diamètre extérieur Couleur du tuyau
Rouge 4 mm
Vert 4 mm
Naturel 5 mm
Noir 5 mm
Bleu 5 mm
Rouge 6 mm
Rouge 8 mm
Noir 10 mm
Noir 12 mm
Naturel 14 mm
Noir 14 mm
Bleu 14 mm
Naturel 16 mm
Noir 16 mm
Bleu 16 mm
Naturel 3 mm
Noir 3 mm
Code de commande
C6148912
C6148913
C6148914
C6148915
C6148916
C6148917
C6148918
C6148919
C6148920
C6148921
C6148922
C6148923
C6148924
C6148926
C6148927
C6148928
C6148929
Référence Fabricant
1820712020
1820712078
1820712001
1820712011
1820712031
1820712022
1820712023
1820712015
1820712014
R412004790
R412004778
R412004782
R412004792
R412004780
R412004784
1820712069
1820712068
Longueur du tuyau
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
25 m
50 m
50 m
Prix unitaire €
0,96
0,96
1,42
1,42
1,42
1,60
1,99
2,76
3,91
5,02
6,59
5,02
7,07
7,07
7,07
0,78
0,78
Code de commande
C6148930
C6148931
C6148932
C6148933
C6148934
C6148935
C6148936
C6148937
C6148938
C6148939
C6148940
C6148941
C6148942
C6148943
C6148944
C6148945
C6148946
Référence Fabricant
1820712066
1820712067
R412009984
R412009985
R412009987
R412009988
R412009989
R412009990
R412009991
R412009992
R412014554
R412014555
R412014556
R412014557
R412014558
R412014559
1820712007
Longueur du tuyau
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
50 m
100 m
Diamètre extérieur Couleur du tuyau
Rouge 3 mm
Bleu 3 mm
Noir 4 mm
Bleu 4 mm
Noir 6 mm
Bleu 6 mm
Noir 8 mm
Bleu 8 mm
Bleu 10 mm
Bleu 12 mm
Naturel 4 mm
Vert 6 mm
Naturel 6 mm
Naturel 8 mm
Naturel 10 mm
Naturel 12 mm
Naturel 4 mm
Prix unitaire €
0,78
0,78
0,96
0,96
1,60
2,10
1,99
2,61
3,64
3,91
0,96
1,60
1,60
1,99
2,76
3,91
0,96
674
www.brammer.biz
Pneumatique
98913 54997 54486