Page 685 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 685
Traitement de l’air
Série ARJ - Régulateur miniature
• Compact et léger (16 g)
• Pression d’ouverture basse : 0,02 MPa / 0,2 bar
• En standard avec la fonction à retour Série ARJ210
• Corps léger (Aluminium), 60 g
• Deux types de connexions de raccordements fournis pour la face IN : Série ARJ310 1⁄8 (filetage mâle), M5 (filetage femelle)
• Sortie à filetage femelle ou raccord instantané
Code de commande
C1195604
C1195606
C1272983
C1272984
C1195602
C1195603
Référence Fabricant
ARJ210-M5
ARJ310-01
ARJ310F-01-04
ARJ310F-01-06
ARJ1020F-M5-04
ARJ1020F-M5-06
Taille du port
M5
M5
M5
M5
M5
M5
Taille du filetage du raccord
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
Raccord du tuyau
Prix unitaire €
18,53
20,37
30,58
30,58
16,80
16,80
4 mm
6 mm
4 mm
6 mm
Série ARJ - Régulateur miniature
Code de commande
C1273180
C1273181
C1273230
Référence Fabricant
ARJM10-4
ARJM10-6
ARJM10-10
Modèle utilisable
Prix unitaire €
13,51
17,90
22,34
ARJ1020F, 4 station
ARJ1020F, 6 station
ARJ1020F, 10 station
Série AR425-925 - Régulateur auto-piloté
• Disponible avec manomètre intégré
• Régulateur à piston (AR10) ou régulateur à diaphragme (AR20-40) avec échappement secondaire
• Série AR-X425 pour une pression élevée jusqu’à 2 MPa / 20 bars
Code de commande
C2209976
C2209978
C2079993
C2209982
C2209983
C2080006
C2080007
C2209994
C2209995
C2080008
C2080009
C2210210
C1195584
C2080010
Référence Fabricant
AR425-F02
AR425-F03
AR425-F04
AR435-F03
AR435-F04
AR625-F06
AR625-F10
AR635-F06
AR635-F10
AR825-F12
AR825-F14
AR835-F12
AR835-F14
AR925-F20
Type de régulateur de pression
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Commandé par pilote
Taille du port
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1.1/4BSPP
G1/2 BSPP
G1.1/4BSPP
G1.1/2BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Débit maxi (LPM = l/mn)
6500
6500
6500
6500
6500
9700
9700
10000
10000
14000
14000
14000
14000
17000
17000
Plage de pression
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
0.2 - 2 bar
0.5 - 8.3 bar
0.2 - 2 bar
Plage de pression
0.2 - 2 Mpa (2 -20 bar)
0.2 - 2 Mpa (2 -20 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
0.2 - 1.6 Mpa (2 -16 bar)
0.2 - 1 Mpa (2 -10 bar)
Prix unitaire €
128,84
128,84
128,84
128,84
128,84
142,25
142,25
137,44
137,44
331,05
342,62
331,05
331,05
483,11
466,80 8
Prix unitaire €
81,56
86,53
81,58
43,73
27,74
104,69
57,48
194,30
327,42
344,65
629,25
608,00
982,69
949,51
999,93
C2210015 AR935-F20 Commandé par pilote
Série VBA - Régulateur surpresseur
• Augmente jusqu’à quatre fois la pression d’admission
• Design Compact
• Protège les dispositifs en amonts des fluctuations de la pression lorsqu’il est utilisé avec un récipient d’air comprimé
• Augmente la performance du moteur, possibilité d’utiliser des vérins plus petits
• Aucune entrée électrique requise
• Accessoires en option du régulateur surpresseur dont réservoir de pression, soupape de sûreté, etc.
• Nouveauté : Durée de vie utile doublée et réduction du bruit de fonctionnement comparé aux modèles précédents
Code de commande
C3018563
C4299858
C2863963
C6118512
C6118513
C3018564
C6118514
C4175717
C2649286
C3670798
C1257538
C1484954
C2153768
C3761675
C3504125
Référence Fabricant
KT-VBA10A-1
KT-VBA11A-20
KT-VBA20A-1
KT-VBA22A-1
KT-VBA22A-7
KT-VBA40A-1
KT-VBA42A-1
KT-VBA43A-1
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Débit maxi (LPM = l/mn)
230
70
1000
1600
1900
1000
1900
Modèle utilisable
VBA10A-F02
VBA11A-F02
VBA20A-F03
VBA22A-F03
VBA22A-F03
VBA40A-F04
VBA42A-F04
VBA43A-F04
Rapport de pression
2:1
4:1
2:1
2:1
2:1
2:1
2:1
www.brammer.biz
673
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
54482 54471 53836 54473