Page 684 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 684
Traitement de l’air
Accessoires (entretoise, adaptateur de raccordement, etc.)
- Accessoires
Modèle utilisable
AC10-A
AC10-A
AC20-A
AC20-A
AC25-A/AC30-A
AC25-A/AC30-A
• F.R.L. Accessoires
Code de commande
C7305919
C6161266
C6161267
C6161268
C6153809
C7305921
C7305922
C6039623
C6040226
C6161256
C5060199
C6158409
C6158395
C6161259
C6161261
C7305923
C6161262
C6161263
C6161264
C6046810
C6161265
Référence Fabricant
Y14-M5-A
Y24-F02-A
Y34-F02-A
Y44-F03-A
Y54-F04-A
Y100-A
Y100T-A
Y200-A
Y200T-A
Y300-A
Y300T-A
Y400-A
Y400T-A
Y500-A
Y500T-A
Y110-M5-A
Y210-F01-A
Y210-F02-A
Y310-F02-A
Y410-F03-A
Y510-F03-A
AC40-A
AC40-A
AC40-06-A
AC40-06-A
Taille du port
M5
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Modèle utilisable
AF20 AFM20 & AL20
AF30 AFM30 & AL30
AF40 AFM40 & AL40
Type ou catégorie
Cross spacer
Cross spacer
Cross spacer
Cross spacer
Cross spacer
Spacer
Spacer with bracket
Spacer
Spacer with bracket
Spacer
Spacer with bracket
Spacer
Spacer with bracket
Spacer
Spacer with bracket
T-shaped spacer
T-shaped spacer
T-shaped spacer
T-shaped spacer
T-shaped spacer
T-shaped spacer
Prix unitaire €
***
10,43
14,50
16,07
20,11
***
***
2,17
3,50
2,76
4,39
3,18
4,51
3,50
4,88
***
7,08
7,08
8,06
8,94
10,61
Prix unitaire €
2,49
3,29
4,46
4,46
6,74
3,33
***
***
***
***
Prix unitaire €
Assemblage de support
• Assemblage de support
Code de commande
C1195106
C1272394
C1195131
C1195133
C1272395
C6161161
C6161162
C6125490
C6161163
C7304761
Référence Fabricant
AF20P-050AS
AF30P-050AS
AF40P-050AS
AF40P-070AS
AF50P-050AS
AF22P-050AS
AF32P-050AS
AF42P-050AS
AF42P-070AS
AF52P-050AS
Type ou catégorie
AF40-06 AFM40-06 AL40-06
AF50/60 & AW50/60 AL50/60
AF20-A AFM20-A & AL20-A
AF30-A AFM30-A & AL30-A
AF40-A AFM40-A & AL40-A
AF40-06-A AFM40-06-A AL40-06-A
AF50/60-A & AW50/60-A AL50/60-A
8
Ensemble de fixations - Fixations
• AM • AMG • AMD • AMH
Modèle utilisable
• AME • AMF • AFF
Prix unitaire €
Code de Référence commande Fabricant
C1196388 BM56
C1196389 BM57
C1196390 BM58
C1321427 BM59
Code de commande
C1321428
C1321429
C1274071
C1321430
Référence Fabricant
FLM02-02
BM63
BM64
BM65
Modèle utilisable
Type ou catégorie
AMG650 14,93
AMG850 34,26
ADH4000 avec 2 écrous hexago- 15,86 naux M6 x 10
IDG3/IDG5 13,56
IDG10 12,73
IDG20 14,17
IDG30/IDG50 15,86
IDG60/75/100 29,54
Série ITV - Régulateur électropneumatique
• Filtration air comprimé 5 μm, exempt d’huile
• Contrôle de la pression extrêmement variable par signal électrique • Sensibilité et temps de réponse réglable
• Paramétrage zéro et plage de mesure possible sans air comprimé
Code de commande
C7306578
C7306579
C7306580
C7306581
Référence Fabricant
ITV2010-01F3N
ITV2010-31F3N
ITV2030-01F3N
ITV2030-31F3N
Signal input
4 - 20 mA
0 - 10 V dc
4 - 20 mA
0 - 10 V dc
Plage de pression
0.05 - 1 bar
0.05 - 1 bar
0.05 - 5 bar
0.05 - 5 bar
Prix unitaire €
***
***
***
***
672
www.brammer.biz
Pneumatique
54477 54488 53366 86083