Page 668 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 668
Traitement de l’air
P31 - Combinaisons
Tous les jeux de combinaisons incluent un manomètre carré et des supports de montage.
Code de commande
C6080379
C3435604
C3694262
C3435606
C6097405
C3435607
Référence Fabricant
P31CA12GEBNTLNW
P31CA12GEMNTLNW
P31YA12GEBNTLNW
P31YA12GEMNTLNW
P31YN12GEBNTW
P31YN12GEMNTW
Type de cuvette
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Prix unitaire €
80,58
***
***
108,12
82,11
78,03
P31HA - Régulateurs associables
Seuls les manomètres ronds peuvent être montés sur les régulateurs pour collecteurs (commandez les instruments séparément)
Code de commande
C4244752
Référence Fabricant
P31HA12BNNP
Taille du port
G1/4 BSPP
Plage de pression
0 - 8 bar
Prix unitaire €
27,03
Prix unitaire €
***
***
***
P3D-KAB - Manomètre
P3D-KAB - Manomètre carré
Les régulateurs de fi ltre à manomètre carré ne peuvent être livrés avec un manomètre rond, si vous souhaitez que votre régulateur
soit équipé d’un manomètre rond, vous devrez faire une commande spéciale.
Code de commande
C1855051
C1278437
C1278434
Référence Fabricant
P3D-KAB1ALN
P3D-KAB1ANN
P3D-KAB1AYN
Taille du filetage du raccord
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Plage de pression
0 - 4 bar
0 - 10 bar
0 - 2 bar
Les régulateurs de fi ltre à manomètre carré ne peuvent être livrés avec un manomètre rond, si vous souhaitez que votre régulateur soit équipé d’un manomètre rond, vous devrez faire une commande spéciale.
Code de commande
C6097404
C4427795
Référence Fabricant
K4511SCR04B
K4511SCR11B
Plage de pression
0 - 4 bar
0 - 10 bar
Prix unitaire €
***
10,67
P32FA-E - Filtre - élément filtrant 5 microns
8
Description:
• Le système global de traitement de l’air permet de connecter
des unités sans utilisation de connecteurs de tubes pour économiser de l’espace et fournir des axes de montage constants.
Pression de service:
• Max : Bol en plastique 10 bar (150 psi). • Bol métallique 17 bar (250 psi). Température de service:
• Bol en plastique -25 à +52 °C.
• Bol métallique -25 à +65,5 °C.
• Veuillez noter : tous les lubrificateurs sont pour un service
Avantages:
• Unités portées entièrement modulaires et fixation par brides. Bénéfices:
Peut être facilement monté en combinaisons ou utilisé séparément.
nominal jusqu’à -10 °C uniquement. Débit:
1/4 • Filtre 18 dm3/s • Régulateur 41 dm3/s
• Filtre/Régulateur 42 dm3/s • Lubrificateur 18 dm3/s
3/8 30 dm3/s 65 dm3/s
58 dm3/s 32 dm3/s
1/2 38 dm3/s 67 dm3/s
64 dm3/s 47 dm3/s
Code de commande
C2579466
C2845441
C2845442
C2845443
C2845449
C2845450
Référence Fabricant
P32FA12ESAN
P32FA12EGAN
P32FA12EGMN
P32FA12ESMN
P32FA13EGAN
P32FA13EGMN
Type de cuvette
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Taille du port
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Prix unitaire €
***
***
***
***
57,63
Code de commande
C2845451
C2579463
C2845457
C2845458
C2845459
C2845460
Référence Fabricant
P32FA13ESMN
P32FA13ESAN
P32FA14EGAN
P32FA14EGMN
P32FA14ESAN
P32FA14ESMN
Type de cuvette
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Réservoir polyamide
Réservoir polyamide
Réservoir métallique
Réservoir métallique
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Prix unitaire €
***
***
57,63
37,23
68,22
44,88
***
656
www.brammer.biz
Pneumatique
50771
50761
50763 50770 50769