Page 649 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 649

Traitement de l’air
Régulateur de
Code de commande
C6153438
C6153433
C6153439
C6153434
C6153440
C3600335
C6153441
C4735635
C6153442
C3261745
C6153443
C6153435
C6153444
C6153436
C6153445
C6153437
C6153446
C3261795
C5067550
C4081767
C6153447
C3247159
C6153448
C3247227
Régulateur de
Code de commande
C3263299
C6153450
C6153451
C3263314
C6153452
C6153453
C6153454
C6153455
C6153456
C6153457
C6153458
C6153459
Régulateur de
pression, Série AS3-RGS
Référence Fabricant
R412007100
R412007101
R412007102
R412007103
R412007104
R412007105
R412007106
R412007107
R412007108
R412007109
R412007110
R412007111
R412007112
R412007113
R412007114
R412007115
R412007116
R412007117
R412007118
R412007119
R412007120
R412007121
R412007122
R412007123
Débit (QN) l/min
1600
1600
4600
4600
5000
5000
4300
4300
4300
4300
3500
3500
1600
1600
4600
4600
5000
5000
5200
5200
5200
5200
4000
4000
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Type de manomètre
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Sans
Round Type
Plage réglable
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
Plage réglable
0.2 - 4 bar
Plage réglable
0.2 - 4 bar
Plage réglable
0.5 - 10 bar
Prix unitaire €
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
48,16
57,31
Prix unitaire €
50,48
50,48
50,48
50,48
50,48
Plage réglable
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 1 bar
0.1 - 2 bar
0.1 - 2 bar
0.2 - 4 bar
0.2 - 4 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 8 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 10 bar
0.5 - 16 bar
0.5 - 16 bar
48,16
• G 3/8 - G 1/2
57,31 • Qn=1600 - 5200 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Pour cadenas
• Convient pour ATEX
pression, Série AS3-RGS-...-DS
Référence Fabricant
R412007124
R412007125
R412007126
R412007127
R412007128
R412007129
R412007130
R412007131
R412007132
R412007133
R412007134
R412007135
Débit (QN) l/min
1600
4600
5000
4300
4300
3500
1600
4600
5000
5200
5200
4000
Taille du port
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
50,48 • G 3/8 - G 1/2
50,48 • Qn=1600 - 5200 l/min
50,48 • Commande: mécanique
50,48 • Avec alimentation en pression 50,48 continue
• Verrouillable 50,48 • Pour cadenas
50,48 • Convient pour ATEX
Prix unitaire €
125,57
Prix unitaire €
161,20
Prix unitaire €
pression de précision, Série AS2-RGP-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Avec fermeture E11
8
Code de commande
C6153432
Référence Fabricant
R412006146
Débit (QN) l/min
2200
Taille du port
G1/4 BSPP
Régulateur de pression de précision, Série AS3-RGP-...-E11
• G 1/2
• Qn=5000 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6153478
Référence Fabricant
R412007158
Débit (QN) l/min
5000
Taille du port
G1/2 BSPP
Taille du port
G1/4 BSPP
Régulateur de pression, Série AS2-RGS-...-E11
• G 1/4
• Qn=2200 l/min
• Commande: mécanique • Verrouillable
• Avec fermeture E11
Code de commande
C6153398
Référence Fabricant
R412006099
Débit (QN) l/min
2200
99,20
www.brammer.biz
637
Pneumatique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
87706
87705 87704 87703 87702


































































































   647   648   649   650   651