Page 612 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 612

Viscosimètre avec chauffage
Prenez des décisions de maintenance rapide sur site grâce au viscosimètre avec chauffage Parker Kittiwake qui fournit en quelques minutes des résultats de qualité équivalente à celle des tests en laboratoire.
Le viscosimètre avec chauffage Parker Kittiwake fournit un outil de surveillance d’état qui vous permet de prendre des décisions opérationnelles et de maintenance concernant votre installation et votre équipement critique. Les carburants et lubrifiants forment un élément de coût important dans le fonctionnement de la quasi-totalité des machines industrielles
et des moteurs. la qualité doit donc
être surveillée de près pour protéger l’investissement réalisé. La possibilité d’effectuer des tests sur le site d’utilisation permet aux ingénieurs et gestionnaires d’installations d’effectuer des analyses d’huile rapidement et facilement. La détection de carburants ou de lubrifiants non conformes peut identifier des problèmes potentiels avant que des dommages matériels se produisent.
La viscosité est la plus importante caractéristique d’une huile de lubrification. La viscosité est
un indice qui détermine la résistance à l’écoulement de l’huile et la résistance du film d’huile
entre les surfaces. La viscosité peut augmenter ou diminuer en raison de problèmes comme la contamination, la dilution d’une huile par le carburant et la fluidification par cisaillement. La mesure de la viscosité est extrêmement importante pour les huiles hydrauliques, les huiles pour moteurs diesel, les huiles pour engrenages et le gazole.
Le viscosimètre avec chauffage mesure à la température réelle et est conçu pour « basculer » de gauche à droite dans les deux directions, permettant la chute de la bille soumise à la gravité, la viscosité de l’huile étant calculée automatiquement.
• La surveillance de la viscosité donne une première indication avant une série de problèmes communs.
• Des résultats très précis avec trois lectures sont disponibles à 40°C, 50°C ou 100°C.
• Permet de tester une gamme encore plus large d’huiles, en changeant l’indice de viscosité ou de densité.
• Évalue le rendement énergétique (CCAI) du gazole.
• Matériel robuste et éprouvé - idéal pour une utilisation à long terme avec des résultats rapides.
Comment commander
FGK1200PA : Viscosimètre avec chauffage
Plage :
Viscosité calculée à 40°C, 50°C et 100°C, aptitude à l’inflammation du gazole (CCAI).
Écran :
8 chiffres LED
Clavier :
Type à membrane avec touches tactiles
Power:
110 à 240 AC 50/60 Hz
Le kit de test contient un viscosimètre avec chauffage, l’alimentation et tous les consommables dans un boîtier métallique robuste portable.


































































































   610   611   612   613   614