Page 611 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 611

ANALEXfdMplus
ANALEXfdMplus est un instrument extrêmement précis destiné à mesurer la quantité de particules d’usure ferriques dans un échantillon d’huile.
Nouveau !
L’ANALEXfdMplus utilise un nouveau système d’adaptateur d’échantillonnage pour mesurer à partir de n’importe quels moyens d’échantillonnage suivants :
• 50 ml Flacon
• 10 ml Seringue
• 5 ml Seringue
• 5 ml Tube à essai
• 4 ml Pots de graisse
L’unité ANALEXfdMplus mesure les particules d’usure de fer dans des échantillons d’huile ou de graisse prélevés sur différents types de machines. Convient pour une utilisation sur le terrain et en laboratoire, l’unité ANALEXfdMplus vous assure la possibilité de surveiller avec succès votre équipement et de prévenir les temps d’arrêt machines très coûteux.
Contenue dans un boîtier entièrement portable, sa conception robuste est idéale pour tester et analyser des échantillons d’huile
en laboratoire ou sur le terrain. Fournie avec un convertisseur optionnel de 12 V, elle convient pour une utilisation dans des endroits éloignés où les analyses de laboratoire complètes sont impossibles. Les échantillons peuvent être présentés pour la mesure dans une variété de médias, vous offrant une grande flexibilité d’utilisation.
Les particules ferriques sont mesurées directement dans l’huile ou la graisse dans le récipient contenant l’échantillon, vous offrant ainsi une méthode d’analyse rapide, simple et propre.
Les données de chaque test sont stockées dans la mémoire interne et peuvent ensuite être transférées vers un PC hôte via une interface RS232. Les données peuvent ensuite être analysées en détail et les résultats des tendances aisément surveillés en les important dans une base de données.
Saisie des données
La saisie des données se fait via un écran tactile simple et intuitif, avec clavier alphanumérique complet et écran graphique rétro-éclairé pour un guidage utilisateur clair et une visualisation aisée des résultats. Les paramètres suivants peuvent être enregistrés :
• Indication automatique de la date et de l’heure liées à chaque numéro d’équipement
ou d’échantillon.
• Numéro d’équipement ou identification.
• Numéro d’échantillon ou identification.
• Heures de lubrifiant (0 - 999999 heures).
Les résultats sont présentés dans
un tableau d’affichage, et sous forme graphique afin de pouvoir établir la tendance des résultats par machine ou par numéro d’équipement.
Caractéristiques
placement de l’ échantillon
Gamme d’adaptateurs pour : échantillons
de graisse flacons de 50 ml
Seringue 10 ml Seringue 5 ml Tube à essai 5 ml
ID = Main Engine
Sonde échantillon
Écran tactile anti-éblouissement
HOME Graph
Spécifications
Code produit :
Plage de mesure (PPM approx.) :
Résolution d’écran :
Fluide échantillon :
Durée d’essai :
Puissance :
Fusible :
Temp. ouverture Plage :
Poids :
FGK17144PA
Flacon 50 ml 0 - 2 500 ppm Seringue 10 ml 0 - 19 000 ppm Seringue 5 ml 0 - 34 000 ppm Tube 5 ml 0 - 28 000 ppm
Pot de graisse 4 ml 0 - 8 000 ppm
1 ppm
Flacons échantillon 50 ml, seringues 10 ml, seringues 5 ml & Tubes à essai,
Pots de graisse 4 ml
< 1 minute avant stabilisation après mise sous tension < 15 secondes par échantillon
110 - 250 VAC auto sélectionné 50/60 Hz
2,5 A 250 VAC HRC A/S T céramique
15 - 40 °C (60 - 104 °C)
4,22 kg
Accessoires et consommables
1000
iro n
0
Alarm limit = 300
Last 90 readings
1
HOME View Range
ID = Compressor ID No = 1235897
Time Date Hrs Fe
9.48 26/09 7698 342
FGK14946PA
FGK15005PA
FGK17074PA
FGK17075PA
FGK17076PA
x 360 flacons 50 ml
x 3000 Pots de graisse
x 1000 Tubes à essai 5 ml
x 500 Seringues 10 ml
x 500 Seringues 5 ml
Fourni avec :
Normes d’étalonnage et de contrôle, adaptateur d’alimentation, connecteur RS232, adaptateurs pour échantillons, gamme de médias d’échantillonnage.


































































































   609   610   611   612   613