Page 50 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 50
Roulements à billes à contact oblique | Roulements à billes à quatre points de contact
Roulements de Super Précision 2MM200
Code de commande
C0068029
C0060685
C6116778
C0057112
C6116779
C2805828
C0117768
C2805832
C6116780
C0077847
C2805835
C6116781
C2805840
C1296986
C0117762
C0059687
C6116782
C6116783
C2805850
C2805852
C0078868
C2805853
C2805854
C2805856
C6128191
Référence Fabricant
2MM200WICRDUL
2MM201WICRDUL
2MM202WICRDUL
2MM203WICRDUL
2MM204WICRDUL
2MM205WICRDUL
2MM206WICRDUL
2MM207WICRDUL
2MM208WICRDUL
2MM209WICRDUL
2MM210WICRDUL
2MM211WICRDUL
2MM212WICRDUL
2MM213WICRDUL
2MM214WICRDUL
2MM215WICRDUL
2MM216WICRDUL
2MM217WICRDUL
2MM218WICRDUL
2MM219WICRDUL
2MM220WICRDUL
2MM222WICRDUL
2MM224WICRDUL
2MM226WICR DUL
2MM230WICRDUL
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
Diamètre extérieur
30 mm
32 mm
35 mm
40 mm
47 mm
52 mm
62 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
215 mm
230 mm
270 mm
Diamètre intérieur
20 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
50 mm
50 mm
55 mm
55 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
Largeur
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
38 mm
40 mm
40 mm
45 mm
Prix unitaire €
***
***
374,28
***
***
286,21
***
355,40
421,69
484,80
541,86
916,04
686,27
780,08
835,50
***
***
***
1280,48
1471,17
1602,18
2216,37
2555,24
***
***
100
110
120
130
150
mm
mm
mm
mm
mm
Référence Fabricant
QJ304-MPA
QJ205-MPA
QJ305-TVP
QJ206-MPA
QJ306-TVP
QJ207-MPA
QJ307-TVP
QJ208-TVP
QJ308-TVP
QJ209-TVP
QJ309-TVP
QJ210-MPA
QJ310-MPA
QJ211-TVP
QJ311-MPA
QJ212-TVP
QJ312-MPA
QJ213-MPA
QJ313-MPA
QJ214-TVP
QJ314-MPA
QJ215-TVP
QJ315-N2-MPA
QJ216-MPA
QJ316-N2-MPA
54418
1
Roulements à quatre points de contact
Code de commande
C0013963
C0017142
C0013964
C0017041
C0017050
C0017131
C0017051
C0017042
C0017177
C0017121
C0017053
C0013960
C0020665
C0017109
C0017200
C0017045
C0017055
C0021668
C0020666
C0013961
C0017056
C0013962
C0017057
C0017139
C0017161
Diamètre extérieur
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
90 mm
85 mm
100 mm
90 mm
110 mm
100 mm
120 mm
110 mm
130 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
Largeur
15 mm
15 mm
17 mm
16 mm
19 mm
17 mm
21 mm
18 mm
23 mm
19 mm
25 mm
20 mm
27 mm
21 mm
29 mm
22 mm
31 mm
23 mm
33 mm
24 mm
35 mm
25 mm
37 mm
26 mm
39 mm
Prix unitaire €
50,26
54,53
41,57
54,25
50,26
60,83
58,24
53,96
64,11
54,52
96,38
80,08
139,27
77,92
169,80
85,24
206,67
153,12
220,88
123,00
285,11
144,99
325,03
223,34
317,52
38
www.brammer.biz
Roulements
30935