Page 49 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 49
Roulements à billes à contact oblique
Roulements de Super Précision 2MM9100
Code de commande
C0058762
C0062874
C0068573
C0059556
C2839345
C2586527
C0068512
C0070202
C0077846
C2805885
C2805886
C2805887
C0059430
C0117763
C6116774
C2805895
C0164664
C6116775
C2805901
C2805904
C6116776
C0081141
C0079944
C6116777
C2805912
C2805914
C2805915
Référence Fabricant
2MM9100WICRDUL
2MM9101WICRDUL
2MM9102WICRDUL
2MM9103WICRDUL
2MM9104WICRDUL
2MM9105WICRDUL
2MM9106WICRDUL
2MM9107WICRDUL
2MM9108WICRDUL
2MM9109WICRDUL
2MM9110WICRDUL
2MM9111WICRDUL
2MM9112WICRDUL
2MM9113WICRDUL
2MM9114WICRDUL
2MM9115WICRDUL
2MM9116WICRDUL
2MM9117WICRDUL
2MM9118WICRDUL
2MM9119WICRDUL
2MM9120WICRDUL
2MM9121WICRDUL
2MM9122WICRDUL
2MM9124WICRDUL
2MM9126WICRDUL
2MM9128WICRDUL
2MM9130WICRDUL
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Diamètre intérieur
10 mm
12 mm
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
130 mm
140 mm
150 mm
Diamètre extérieur
26 mm
28 mm
32 mm
35 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
75 mm
80 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
115 mm
125 mm
130 mm
140 mm
145 mm
150 mm
160 mm
170 mm
180 mm
200 mm
210 mm
225 mm
Diamètre extérieur
22 mm
24 mm
28 mm
30 mm
37 mm
42 mm
47 mm
55 mm
62 mm
68 mm
72 mm
80 mm
85 mm
90 mm
100 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
165 mm
180 mm
190 mm
210 mm
Largeur
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
22 mm
24 mm
24 mm
24 mm
26 mm
28 mm
28 mm
33 mm
33 mm
35 mm
Largeur
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
9 mm
9 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
13 mm
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
18 mm
18 mm
18 mm
20 mm
20 mm
22 mm
24 mm
24 mm
28 mm
Prix unitaire €
169,97
207,58
214,32
***
232,55
232,54
250,07
265,30
298,47
358,76
400,66
462,97
493,40
***
971,38
697,24
760,27
1282,15
960,32
1053,05
***
1165,35
1270,57
***
***
2023,49
2411,13
110319
Prix unitaire €
213,83
***
229,72
234,31
*** 1 260,08
276,55
***
339,71
***
375,84
444,17
505,58
532,30
405,73
691,35
***
748,46
***
1039,09
1115,52
1629,39
1889,31
2119,49
***
2651,16
110320
Roulements de Super Précision 2MM9300
Code de commande
C2805921
C6116784
C3921045
C0078453
C2805922
C2805923
C3921047
C0945649
C0081256
C0102704
C0078116
C0103485
C3921049
C0066558
C0070169
C3921050
C0078144
C0067340
C0098453
C2805932
C3921053
C3921054
C2805933
C2805934
C6116785
C2805936
Référence Fabricant
2MM9300WICRDUL
2MM9301WICRDUL
2MM9302WICRDUL
2MM9303WICRDUL
2MM9304WICRDUL
2MM9305WICRDUL
2MM9306WICRDUL
2MM9307WICRDUL
2MM9308WICRDUL
2MM9309WICRDUL
2MM9310WICRDUL
2MM9311WICRDUL
2MM9312WICRDUL
2MM9313WICRDUL
2MM9314WICRDUL
2MM9315WICRDUL
2MM9316WICRDUL
2MM9317WICRDUL
2MM9318WICRDUL
2MM9319WICRDUL
2MM9320WICRDUL
2MM9322WICRDUL
2MM9324WICRDUL
2MM9326WICRDUL
2MM9328WICRDUL
2MM9330WICRDUL
www.brammer.biz
37
Roulements
Les images sont données à titre d’illustration uniquement