Page 52 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 52
Roulements à rotule sur billes
NSK Roulements à rotules sur deux rangées de billes - Alésage cylindrique
Les roulements à rotules sur billes sont recommandés lorsque l’alignement entre l’arbre et le logement est difficile et que l’arbre est sujet à des contraintes de flexion.
• Acceptent la flexion de l’arbre pendant la rotation
• Versions étanches disponibles (série 2200 et 2300 avec suffixe -2RS uniquement)
• jeu radial groupe C3 également disponible
• Plage de températures de fonctionnement -30 °C à +120 °C, version étanche -10 °C à +100 °C Cage encliquetable polyamide (TN) ou cage acier (J)
Code de commande
C6132061
C0166404
C0097627
C6132056
C6132058
C6132057
C6132062
C6132059
C6132066
C0042568
C6132063
C6132060
C6132067
C0042570
C6132064
C0042634
C6132068
C0042572
C6132065
C0042636
C0042782
C0042575
C0042639
C0042704
C0042784
C0042579
C0042710
C0042643
C0042791
C0042583
C0042716
C0042647
C0042797
C0042587
C0042722
C0042651
C0042802
C0042591
C0042728
C0042655
C0042807
C0042595
C0042734
C0042659
C0042813
Référence Prix
Code de commande
C0042599
C0042740
C0042663
C0042818
C0042603
C0042746
C0042667
C0042822
C0042606
C0042751
C0042668
C0042823
C0042607
C0042670
C0042756
C0042825
C0042610
C0042672
C0042758
C0042828
C0042612
C0042674
C0042760
C0042829
C0042614
C0042676
C0042762
C0042831
C0042616
C0042678
C0042764
C0042833
C0042618
C0042680
C0042766
C0042835
C0042620
C0042682
C0042768
C1219336
C0042622
C0042684
C0042770
C6132055
Référence Prix
1
Fabricant Diamètre intérieur
135TN 5 mm
126TNH 6 mm
127TN 7 mm
108TNH 8 mm
129TN 9 mm
1200TN 10 mm
2200TN 10 mm
1300TN 10 mm
2300TN 10 mm
1201TNG 12 mm
2201TN 13 mm
1301TN 14 mm
2301TN 15 mm
1202TN 15 mm
2202TN 15 mm
1302TN 15 mm
2302TN 15 mm
1203TN 17 mm
2203TN 17 mm
1303TN 17 mm
2303TN 17 mm
1204TN 20 mm
1304TN 20 mm
2204ETN 20 mm
2304J 20 mm
1205TN 25 mm
2205ETN 25 mm
1305TN 25 mm
2305TN 25 mm
1206TN 30 mm
2206ETN 30 mm
1306TN 30 mm
2306TN 30 mm
1207TN 35 mm
2207ETN 35 mm
1307TN 35 mm
2307TN 35 mm
1208TN 40 mm
2208ETN 40 mm
1308TN 40 mm
2308TN 40 mm
1209TN 45 mm
2209ETN 45 mm
1309TN 45 mm
2309TN 45 mm
Diamètre extérieur
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
26 mm
30 mm
30 mm
35 mm
35 mm
32 mm
32 mm
37 mm
37 mm
35 mm
35 mm
42 mm
42 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
47 mm
52 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
Largeur
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
9 mm
14 mm
11 mm
17 mm
10 mm
14 mm
12 mm
17 mm
11 mm
14 mm
13 mm
17 mm
12 mm
16 mm
14 mm
19 mm
14 mm
15 mm
18 mm
21 mm
15 mm
18 mm
17 mm
24 mm
16 mm
20 mm
19 mm
27 mm
17 mm
23 mm
21 mm
31 mm
18 mm
23 mm
23 mm
33 mm
19 mm
23 mm
25 mm
36 mm
unitaire €
***
14,31
***
***
***
18,45
24,77
***
***
16,40
***
***
***
18,71
***
20,76
***
16,04
***
20,90
30,32
17,90
18,14
21,81
30,65
19,93
21,07
26,69
36,84
20,65
26,33
32,97
46,13
21,11
32,04
38,26
53,59
28,84
36,55
46,68
63,71
32,27
42,80
57,84
69,97
Fabricant Diamètre intérieur
1210TN 50 mm
2210 50 mm
1310TN 50 mm
2310TN 50 mm
1211TN 55 mm
2211ETN 55 mm
1311TN 55 mm
2311TN 55 mm
1212TNG 60 mm
2212ETN 60 mm
1312J 60 mm
2312J 60 mm
1213J 65 mm
1313J 65 mm
2213J 65 mm
2313J 65 mm
1214J 70 mm
1314J 70 mm
2214J 70 mm
2314J 70 mm
1215J 75 mm
1315J 75 mm
2215J 75 mm
2315J 75 mm
1216J 80 mm
1316J 80 mm
2216J 80 mm
2316J 80 mm
1217J 85 mm
1317J 85 mm
2217J 85 mm
2317J 85 mm
1218J 90 mm
1318J 90 mm
2218J 90 mm
2318J 90 mm
1219J 95 mm
1319J 95 mm
2219J 95 mm
2319J 95 mm
1220J 100 mm
1320J 100 mm
2220J 100 mm
2320J 100 mm
Diamètre extérieur
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
110 mm
110 mm
130 mm
130 mm
120 mm
140 mm
120 mm
140 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
130 mm
160 mm
130 mm
160 mm
140 mm
170 mm
140 mm
170 mm
150 mm
180 mm
150 mm
180 mm
160 mm
190 mm
160 mm
190 mm
170 mm
200 mm
170 mm
200 mm
180 mm
215 mm
180 mm
215 mm
Largeur
20 mm
23 mm
27 mm
40 mm
21 mm
25 mm
29 mm
43 mm
22 mm
28 mm
31 mm
46 mm
23 mm
33 mm
31 mm
48 mm
24 mm
35 mm
31 mm
51 mm
25 mm
37 mm
31 mm
55 mm
26 mm
39 mm
33 mm
58 mm
28 mm
41 mm
36 mm
60 mm
30 mm
43 mm
40 mm
64 mm
32 mm
45 mm
43 mm
67 mm
34 mm
47 mm
46 mm
73 mm
unitaire €
37,02
48,44
71,66
97,29
46,16
46,49
85,46
126,55
54,80
71,31
106,16
148,62
83,40
139,31
86,44
188,44
70,68
166,92
107,70
233,99
84,27
196,16
130,97
294,60
98,67
225,19
158,25
358,19
123,37
294,43
193,87
572,17
148,44
296,21
233,64
721,33
176,70
451,72
445,88
890,37
209,84
558,02
454,29
***
40
www.brammer.biz
Roulements
63449