Page 477 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 477

Courroies synchrones
Code de commande
C0290450
C0290451
C0290452
C0290453
C0290454
C0290466
C0290467
C0290468
C0290472
C0290473
C0290474
C0290505
C0290506
C0290507
C0290536
C0290537
C0290538
C0290558
C0290559
C0290560
C0290584
C0290585
C0290586
C0290590
C0290591
C0290592
C0290670
C0290671
C0290672
C0290725
C0288807
C0290726
C0290738
C0290739
C0290740
C0290788
C0290789
C0290790
C0290797
C0290798
C0290799
C0290809
C0290810
C0290811
C0290812
C0290813
C0290814
C0290859
C0290860
C0290861
C0290865
C0290866
C0290867
C0290892
C0290893
C0290894
C0290935
C0290936
C0290937
C0290956
C0290957
C0290958
C0290962
C0290963
C0290964
C0290974
C0290975
C0290976
C0290983
C0290984
Profil de courroie synchrone
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Longueur de pas
336 mm
336 mm
339 mm
339 mm
339 mm
342 mm
342 mm
342 mm
345 mm
345 mm
345 mm
357 mm
357 mm
357 mm
363 mm
363 mm
363 mm
372 mm
372 mm
372 mm
381 mm
381 mm
381 mm
384 mm
384 mm
384 mm
420 mm
420 mm
420 mm
435 mm
435 mm
435 mm
447 mm
447 mm
447 mm
462 mm
462 mm
462 mm
474 mm
474 mm
474 mm
477 mm
477 mm
477 mm
480 mm
480 mm
480 mm
486 mm
486 mm
486 mm
489 mm
489 mm
489 mm
501 mm
501 mm
501 mm
513 mm
513 mm
513 mm
522 mm
522 mm
522 mm
525 mm
525 mm
525 mm
531 mm
531 mm
531 mm
537 mm
537 mm
Largeur de courroie
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
Nombre de dents
112
112
113
113
113
114
114
114
115
115
115
119
119
119
121
121
121
124
124
124
127
127
127
128
128
128
140
140
140
145
145
145
149
149
149
154
154
154
158
158
158
159
159
159
160
160
160
162
162
162
163
163
163
167
167
167
171
171
171
174
174
174
175
175
175
177
177
177
179
179
Prix unitaire €
9,15
12,97
7,03
9,17
12,97
7,03
9,19
13,51
7,00
9,48
13,51
7,03
9,27
13,70
7,03
9,03
13,70
7,03
9,36
13,70
7,03
9,36
13,70
7,25
8,94
13,38
7,20
9,41
14,43
7,36
9,77
14,35
7,36
8,66
14,34
7,55
9,94
14,93
7,55
9,94
14,93
7,55
10,09
15,14
7,55
10,15 5 14,93
7,75
10,19
15,05
7,75
10,22
15,05
7,55
10,10
15,05
7,69
10,17
15,60
7,69
10,43
15,60
7,69
10,45
15,60
7,69
10,48
15,60
7,69
10,43
www.brammer.biz
465
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   475   476   477   478   479