Page 479 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 479

Courroies synchrones
Code de commande
C0291508
C0291509
C0291510
C0291514
C0291515
C0291516
C0291604
C0291605
C0291606
C0291679
C0291680
C0291681
C0291736
C0291737
C0291738
C0291767
C0291768
C0291769
C0289642
C0291818
C0291819
C0291823
C0291824
C0291825
C0291906
C0291907
C0291908
C0291965
C0291966
C0291967
C0291986
C0291987
C0291988
C0289643
C0292113
C0292114
C0292132
C0292133
C0292134
C0292307
C0292308
C0292309
C0292343
C0292344
C0292345
C0289776
C0289777
C0289778
C0289938
C0289939
C0289940
C0290081
C0289665
C0290082
C0290180
C0290181
C0290182
C0290207
C0290208
C0290209
C0288891
C0290222
C0290223
C0290245
C0290246
C0290247
C0290257
C0290258
C0290259
C0290316
Profil de courroie synchrone
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
5M
Longueur de pas
804 mm
804 mm
804 mm
822 mm
822 mm
822 mm
882 mm
882 mm
882 mm
945 mm
945 mm
945 mm
981 mm
981 mm
981 mm
1002 mm
1002 mm
1002 mm
1071 mm
1071 mm
1071 mm
1080 mm
1080 mm
1080 mm
1176 mm
1176 mm
1176 mm
1245 mm
1245 mm
1245 mm
1263 mm
1263 mm
1263 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1530 mm
1530 mm
1530 mm
1863 mm
1863 mm
1863 mm
1926 mm
1926 mm
1926 mm
120 mm
120 mm
120 mm
180 mm
180 mm
180 mm
225 mm
225 mm
225 mm
255 mm
255 mm
255 mm
265 mm
265 mm
265 mm
270 mm
270 mm
270 mm
275 mm
275 mm
275 mm
280 mm
280 mm
280 mm
295 mm
Largeur de courroie
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
15 mm
25 mm
9 mm
Nombre de dents
268
268
268
274
274
274
294
294
294
315
315
315
327
327
327
334
334
334
357
357
357
360
360
360
392
392
392
415
415
415
421
421
421
500
500
500
510
510
510
621
621
621
642
642
642
24
24
24
36
36
36
45
45
45
51
51
51
53
53
53
54
54
54
55
55
55
56
56
56
59
Prix unitaire €
9,77
12,42
17,60
9,94
12,33
19,04
10,10
12,82
19,16
10,10
13,19
19,34
10,43
13,51
19,88
10,61
13,79
20,64
11,00
13,76
20,06
11,00
14,35
21,08
11,45
15,00
21,99
11,66
15,94
22,48
11,79
15,63
22,48
12,65
17,27
24,78
12,82
17,49
25,35
14,75
19,74
28,75
15,60
19,88
29,42
6,78 5 9,48
14,05
7,36
10,66
16,02
6,87
10,24
16,77
7,78
10,78
17,86
8,14
12,15
18,14
8,31
12,23
18,27
8,37
12,36
18,50
8,37
12,36
18,47
8,55
www.brammer.biz
467
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   477   478   479   480   481