Page 475 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 475

Courroies synchrones
Code de commande
C0289830
C0289834
C0307869
C0289835
C0289848
C0289849
C0289850
C0289866
C0289867
C0289868
C0289875
C0289876
C0289877
C0289885
C0288828
C0289886
C0289896
C0289897
C0289898
C0289908
C0289909
C0289910
C0289914
C0289915
C0289916
C0289926
C0289927
C0289928
C0289932
C0289933
C0289934
C0289950
C0289951
C0289952
C0289956
C0289957
C0289958
C0289968
C0289969
C0289970
C0289977
C0289978
C0289979
C0289989
C0289990
C0289991
C0290009
C0290010
C0290011
C0290020
C0290021
C0290022
C0290032
C0290033
C0290034
C0290052
C0290053
C0290054
C0290058
C0290059
C0290060
C0290064
C0290065
C0290066
C0290073
C0290074
C0290075
C0290076
C0290077
C0290078
Profil de courroie synchrone
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Longueur de pas
141 mm
144 mm
144 mm
144 mm
150 mm
150 mm
150 mm
156 mm
156 mm
156 mm
159 mm
159 mm
159 mm
165 mm
165 mm
165 mm
168 mm
168 mm
168 mm
171 mm
171 mm
171 mm
174 mm
174 mm
174 mm
177 mm
177 mm
177 mm
180 mm
180 mm
180 mm
183 mm
183 mm
183 mm
186 mm
186 mm
186 mm
189 mm
189 mm
189 mm
192 mm
192 mm
192 mm
195 mm
195 mm
195 mm
201 mm
201 mm
201 mm
204 mm
204 mm
204 mm
210 mm
210 mm
210 mm
213 mm
213 mm
213 mm
216 mm
216 mm
216 mm
219 mm
219 mm
219 mm
222 mm
222 mm
222 mm
225 mm
225 mm
225 mm
Largeur de courroie
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
Nombre de dents
47
48
48
48
50
50
50
52
52
52
53
53
53
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
64
64
64
65
65
65
67
67
67
68
68
68
70
70
70
71
71
71
72
72
72
73
73
73
74
74
74
75
75
75
Prix unitaire €
11,66
6,02
7,78
11,66
5,87
7,82
11,66
5,87
7,82
11,66
6,02
7,66
11,79
5,87
6,91
11,79
5,87
7,96
11,79
5,87
7,99
11,79
5,87
8,03
11,79
5,86
7,99
11,79
6,36
6,94
11,93
6,36
8,08
11,93
6,36
7,02
11,93
6,36
7,06
11,93
6,36
7,99
11,93
6,36
7,99
11,93 5 6,52
7,48
9,60
6,36
7,99
11,93
6,36
7,95
12,15
6,36
8,29
12,51
6,36
8,31
12,15
6,36
8,32
12,33
6,36
8,34
12,33
6,36
7,26
11,88
www.brammer.biz
463
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   473   474   475   476   477