Page 474 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 474
Courroies trapézoïdales jumelées | Courroies synchrones
Profil de Code de courroie
commande trapézoïdale
Nombre de bandes
3
4
5
3
4
5
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Pas, métrique
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
19 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
Hauteur de profil,
Prix unitaire €
471,72
628,93
609,20
499,75
665,49
586,31
833,83
530,34
707,13
884,93
566,70
754,43
944,70
595,99
794,79
994,46
633,83
844,79
1056,80
675,22
900,79
1126,22
708,22
944,70
1179,97
754,43
1006,90
1257,81
548,03
549,53
564,79
586,72
605,86
640,39
671,72
718,48
753,72
793,94
Profil de Code de courroie
commande trapézoïdale
Nombre Pas, Hauteur de profil, de bandes métrique (P)métrique (H)
Prix unitaire €
841,54
1683,08
2244,10
935,95
1871,87
2495,83
979,97
1959,94
2613,23
1050,97
2802,60
2228,29
2971,07
1213,00
2426,00
3234,67
1266,53
2533,09
3377,45
1346,34
2692,69
3590,22
1417,68
2835,32
3780,43
1524,12
3048,23
4064,35
1717,39
3434,73
1802,56
3605,12
4806,85
1899,79
3799,63
5066,16
Longueur
5000 mm
5000 mm
5000 mm
5300 mm
5300 mm
3750 mm
5300 mm
5600 mm
5600 mm
5600 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6300 mm
6300 mm
6300 mm
6700 mm
6700 mm
6700 mm
7100 mm
7100 mm
7100 mm
7500 mm
7500 mm
7500 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
3000 mm
3150 mm
3350 mm
3550 mm
3750 mm
4000 mm
4250 mm
4500 mm
4750 mm
5000 mm
(P) métrique
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
(H)
Longueur
C0331082
C0331083
C0308127
C0331086
C0309039
C0309007
C0331087
C0331097
C0310002
C0309529
C0309975
C0310003
C0331091
C0331093
C0331094
C0331095
C0309976
C0331107
C0310026
C0289251
C0289252
C0331099
C0331101
C0331102
C0331103
C0331105
C0331110
C0310027
C0309977
C0331121
C0331116
C0309978
C0309979
C0309980
C0331134
C0331130
C0331132
C0331138
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
C1080926
C3302782
C3302784
C1080932
C3302789
C3302791
C1080943
C3302797
C3302799
C1080951
C3302806
C3302812
C3302814
C1080966
C3302819
C3302821
C1080974
C3302826
C3302828
C1080983
C3302833
C3302835
C1080989
C1841317
C3302841
C1080996
C3302846
C3302848
C1080837
C3302753
C1080844
C3302760
C3302762
C1080851
C3302767
C3302769
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
5300 mm 3
5300 mm 6
5300 mm 8
5600 mm 3
5600 mm 6
5600 mm 8
6000 mm 3
6000 mm 6
6000 mm 8
6300 mm 3
6300 mm 8
6700 mm 6
6700 mm 8
7100 mm 3
7100 mm 6
7100 mm 8
7500 mm 3
7500 mm 6
7500 mm 8
8000 mm 3
8000 mm 6
8000 mm 8
8500 mm 3
8500 mm 6
8500 mm 8
9000 mm 3
9000 mm 6
9000 mm 8
10000 mm 3
10000 mm 6
10600 mm 3
10600 mm 6
10600 mm 8
11200 mm 3
11200 mm 6
11200 mm 8
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
25,5 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
POWERGRIP® HTD®
5
• Courroie synchrone en caoutchouc
• La denture curviligne spéciale améliore la distribution des efforts et permet une charge générale supérieure.
• L’armature garantit la force nécessaire, combinée à une excellente résistance à la flexion et à l’élongation.
• Fonctionnement économique. Aucun besoin de lubrification, aucun réglage nécessaire sous l’effet de l’allongement et de l’usure.
• Longue durée de vie sans panne
• Large gamme de capacités de charge et de rapports de vitesse.
Code de commande
C0289744
C0289745
C0289746
C0289758
C0289759
C0289760
C0289771
C0288928
C0289772
C0289783
C0289784
C0289785
C0289792
C0289793
C0289794
C0289801
C0289802
C0289803
C0289828
C0289829
Profil de courroie synchrone
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
3M
Longueur de pas
105 mm
105 mm
105 mm
111 mm
111 mm
111 mm
120 mm
120 mm
120 mm
123 mm
123 mm
123 mm
126 mm
126 mm
126 mm
129 mm
129 mm
129 mm
141 mm
141 mm
à profil HTD®
Largeur de courroie
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
15 mm
6 mm
9 mm
Nombre de dents
35
35
35
37
37
37
40
40
40
41
41
41
42
42
42
43
43
43
47
47
Prix unitaire €
5,52
7,75
11,00
5,57
7,57
11,03
5,69
7,84
11,49
5,69
7,64
11,49
5,69
7,68
11,49
5,69
7,64
11,49
5,87
7,78
462
www.brammer.biz
Transmission mécanique
62947