Page 472 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 472
Courroies trapézoïdales jumelées
Code de commande
C0897148
C0897178
C0897209
C0897149
C0897179
C0897210
C0897150
C0897180
C0897211
C0897151
C0897181
C0897212
C0897152
C0897182
C0897213
C0897153
C0897183
C0897214
C0897154
C0897184
C0897215
C0897155
C0897185
C0897216
Profil de courroie trapézoïdale
Longueur
9525 mm
9525 mm
9525 mm
10160 mm
10160 mm
10160 mm
10795 mm
10795 mm
10795 mm
11430 mm
11430 mm
11430 mm
12065 mm
12065 mm
12065 mm
12700 mm
12700 mm
12700 mm
14225 mm
14225 mm
14225 mm
15240 mm
15240 mm
15240 mm
Nombre de bandes
Pas, métrique (P)
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
28,6 mm
Hauteur de profil, métrique (H)
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
Prix unitaire €
3182,61
4243,49
5304,36
3405,53
4540,69
5675,87
3604,27
4805,68
6007,11
3849,66
5132,87
6416,11
4086,98
5448,75
6812,59
4302,11
5736,16
7170,21
4809,26
6412,37
8015,44
5207,87
6941,01
8678,72
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
8VP
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5
POWERBAND®
• Courroie trapézoïdale multiple, enveloppée, à section classique/étroite
• La bande rigide maintient la distance entre les courroies et empêche toute pliure latérale. • Les cordes de traction solides et « flex-bonded » sont vulcanisées et opèrent comme une unité robuste, de façon à ce que la courroie soit hautement résistante aux forces de traction et de flexion, à la fatigue et aux surcharges.
• Excellente stabilité et bon fonctionnement dans les transmissions les plus compliquées.
• Importantes possibilités d’économies lors de la conception. Sa transmission ultra efficace permet de réduire considérablement l’espace de transmission et le poids
• Résistant à l’huile et à la chaleur, conductibilité statique (ISO 1813
Profil de
Profil de Code de courroie
commande trapézoïdale
Nombre Pas, Hauteur de profil, de bandes métrique (P)métrique (H)
Prix unitaire €
166,29
207,03
127,11
168,83
212,61
134,82
179,96
224,83
145,89
194,81
243,86
154,07
205,77
257,61
158,06
211,13
262,97
162,08
215,15
269,70
177,23
239,59
294,08
142,59
190,13
237,62
151,01
201,15
251,16
164,57
219,44
Code de
commande trapézoïdale
Nombre Pas,
de bandes métrique (P)métrique (H)
Prix unitaire €
81,12
108,05
135,28
83,04
110,49
138,95
85,28
113,55
141,60
88,07
117,24
147,10
91,24
121,48
152,48
98,78
131,70
164,62
100,15
133,56
218,15
106,88
141,60
177,23
117,10
156,75
194,81
121,23
162,08
201,62
124,43
courroie
Hauteur de profil,
Longueur
5
C0308966
C0309998
C0326489
C0308167
C0326490
C0309243
C0309973
C0326500
C0326491
C0308311
C0326492
C0326493
C0308239
C0309371
C0326495
C0309005
C0308290
C0326496
C0288496
C0309159
C0288377
C0326499
C0326517
C0326501
C0326503
C0326504
C0288361
C0326506
C0317393
C0326507
C0326509
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
Longueur
1320 mm
1320 mm
1320 mm
1400 mm
1400 mm
1400 mm
1500 mm
1500 mm
1500 mm
1600 mm
1600 mm
1600 mm
1700 mm
1700 mm
1700 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1900 mm
1900 mm
1900 mm
2000 mm
2000 mm
2000 mm
2120 mm
2120 mm
2120 mm
2240 mm
2240 mm
2240 mm
2360 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
4 10,3 mm
5 10,3 mm
3 10,3 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
C0326510
C0288424
C0326512
C0326513
C0326514
C0326516
C0326518
C0326519
C0326521
C0326522
C0326523
C0326525
C0326526
C0326527
C0317392
C0326529
C0326530
C0326532
C0326533
C0317394
C0326535
C0326536
C0326537
C0321844
C0321845
C0321846
C0321848
C0321849
C0321850
C0309955
C0321852
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
9J/3V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
15J/5V
2360 mm 4
2360 mm 5
2500 mm 3
2500 mm 4
2500 mm 5
2650 mm 3
2650 mm 4
2650 mm 5
2800 mm 3
2800 mm 4
2800 mm 5
3000 mm 3
3000 mm 4
3000 mm 5
3150 mm 3
3150 mm 4
3150 mm 5
3350 mm 3
3350 mm 4
3350 mm 5
3550 mm 3
3550 mm 4
3550 mm 5
1320 mm 3
1320 mm 4
1320 mm 5
1400 mm 3
1400 mm 4
1400 mm 5
1500 mm 3
1500 mm 4
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
10,3 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
17,5 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
13 mm
460
www.brammer.biz
Transmission mécanique
62941