Page 441 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 441

Poulies pour courroies trapézoïdales
Code de commande
C1184400
C0733640
C0341519
C2348868
C1184395
C1184394
C0341521
C0341522
C1184392
C1184391
C1184390
C2348870
C1184393
C1184388
C0341523
C1184387
C1184386
C1184385
C0341524
C0341525
C2344009
C1184383
C1184382
C1184381
C1184384
C1184379
C0341527
C1184378
C1184377
C1184376
C1184375
C1184380
C1184373
C0341529
C1184372
C0341530
C0341531
C1184371
C1184374
C1184369
C0341533
C1184368
C0341534
C1184367
C1184366
C1184370
C0341535
C1184364
C1184363
C1184362
C1184361
C1184365
C2344017
C1184359
C1184358
C1184357
C1184356
C1184360
C1184354
C1184353
C1184352
C1184351
C1184350
C1184355
C1184417
C0741809
C1184416
C1184415
C1184414
C1184418
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Code de conception Prix
Nombre de gorges
10
2
3
4
6
8
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
6
8
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
2
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
Diamètre de cercle primitif
355 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
375 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
425 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
450 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
560 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
630 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
710 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
800 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
900 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
Diamètre extérieur
362 mm
382 mm
382 mm
382 mm
382 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
407 mm
432 mm
432 mm
432 mm
432 mm
432 mm
457 mm
457 mm
455,5 mm
457 mm
457 mm
457 mm
457 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
507 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
567 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
637 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
717 mm
805,5 mm
807 mm
807 mm
807 mm
807 mm
807 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
907 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
1007 mm
de la poulie
Type 10
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Type 7
Type 7
Type 7
Type 10
Type 10
Type 10
Taille de moyeu amovible unitaire €
4040 525,27
3020 162,32
3020 195,71
3525 314,08
3535 292,34
4040 416,25
3020 96,04
3535 163,06
3535 264,34
3535 342,80
3535 309,46
4040 486,23
4040 642,01
3020 242,44
3535 269,37
3535 381,60
4040 475,89
4545 502,82
3020 121,02
3535 171,36
3535 332,22
3535 386,08
4040 362,82
4040 592,01
4545 749,73
3020 222,27
3535 298,40
3535 341,61
3535 397,03
4040 466,75
4040 642,01
4545 767,33
3030 154,79
3535 298,93
3535 435,30
4040 518,68
4040 583,61
4545 828,96
4545 906,84
3020 323,75
3535 416,15
3535 253,72
4040 583,61
4040 673,42
4545 897,88
4545 1077,44
3535 304,62 5 3535 580,61
4040 759,49
4545 879,89
4545 1077,44
4545 1301,90
3535 602,67
4040 808,07
4040 792,18
4545 996,65
4545 1257,03
4545 1571,27
3535 425,32
4040 852,98
4545 1077,44
4545 1167,25
4545 1574,55
5050 1885,54
4040 481,03
4040 649,02
4545 1057,26
4545 1245,23
5050 1795,73
5050 2334,47
www.brammer.biz
429
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   439   440   441   442   443