Page 439 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 439

Poulies pour courroies trapézoïdales
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
Code de commande
C1184413
C1184412
C1184411
C1184410
C1184133
C1184132
C1184131
C1184130
C1184129
C1184128
C1184127
C2348867
C1184125
C1184124
C1184123
C1184122
C1184121
C1184120
C1184119
C1184118
C1184117
C1184116
C0341474
C1184115
C1184114
C1184113
C1184112
C1184111
C1184110
C1184109
C1184108
C1184107
C0341479
C0901448
C1184106
C1184105
C1184104
C1184103
C0341480
C0945526
C2343956
C0341484
C0341485
C1184102
C1184101
C1184100
C1184005
C2343961
C1184099
C1184098
C1184097
C1184096
C2343962
C0341487
C0349100
C1184095
C0341488
C1184094
C0341489
C2343967
C0877345
C0905744
C1184093
C0341490
C1184092
C1184091
C0341491
C1184090
C2343973
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
SPB
Code de conception Prix
Nombre de gorges
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
Diamètre de cercle primitif
100 mm
100 mm
100 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
Diamètre extérieur
107 mm
107 mm
107 mm
119 mm
119 mm
119 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
139 mm
139 mm
139 mm
139 mm
139 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
147 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
167 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
177 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
187 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
197 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
207 mm
219 mm
219 mm
219 mm
219 mm
de la poulie
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 6
Type 6
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 6
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 1
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 1
Type 8
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Taille de moyeu amovible unitaire €
1610 16,20
1610 21,27
1610 29,65
1610 17,67
1610 22,47
1610 32,62
1610 19,00
1610 28,26
1610 36,35
1610 21,97
2012 32,12
2012 35,56
2012 51,85
2012 51,43
1610 20,41
2012 25,90
2012 41,10
2012 61,49
2012 61,95
1610 26,42
2012 37,27
2012 49,31
2517 62,63
2517 72,27
2517 77,21
1610 30,72
2012 40,63
2517 51,05
2517 54,89
2517 73,05
2517 90,00
1610 36,11
2012 43,66
2517 59,88
2517 66,94
2517 93,39
3020 107,06
1610 36,12
2012 52,14
2517 59,67
2517 61,99
3020 58,47
3020 91,63
3020 155,69
1610 42,60 5 2517 55,65
2517 64,72
2517 67,26
3020 106,91
3020 104,43
3020 140,20
2012 43,90
2517 48,98
2517 74,56
2517 64,88
3020 86,92
3020 106,43
3030 102,09
2012 61,81
2517 56,07
2517 82,10
3020 104,27
3020 131,01
3020 136,91
3535 188,95
2012 49,63
2517 53,83
2517 105,09
3020 108,95
www.brammer.biz
427
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52856


































































































   437   438   439   440   441