Page 442 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 442

Poulies pour courroies trapézoïdales
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
5
Code de commande
C1184204
C1184203
C1184202
C1184201
C1184200
C1184199
C1184198
C1184197
C1184196
C0543349
C0341540
C0341541
C1184194
C1184193
C0862421
C0341542
C1184192
C1184191
C1184190
C1184188
C0341543
C1184187
C1184186
C1184185
C2344026
C1184189
C0341544
C1184184
C1184183
C0341545
C1184182
C0341546
C0341547
C0341548
C1184181
C1184180
C0372400
C0341549
C1184178
C1184177
C1184176
C1184175
C1184179
C0341550
C0341551
C0341552
C1184174
C0945070
C0747219
C0341553
C0341554
C1184173
C1184172
C1184171
C0341556
C0341557
C0341558
C2344044
C0341559
C1184170
C0341560
C0797481
C0341561
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
SPC
Nombre de gorges
3
4
5
6
3
4
5
6
2
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
2
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
10
3
4
5
6
8
3
4
5
6
8
10
3
4
5
Diamètre de cercle primitif
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
212 mm
212 mm
212 mm
212 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
224 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
236 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
265 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
280 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
315 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
335 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
355 mm
375 mm
375 mm
375 mm
Diamètre extérieur
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
209,6 mm
221,6 mm
221,6 mm
221,6 mm
221,6 mm
233,6 mm
233,6 mm
233,6 mm
233,6 mm
233,6 mm
233,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
245,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
259,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
274,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
289,6 mm
309,6 mm
309,6 mm
309,6 mm
309,6 mm
309,6 mm
309,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
324,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
344,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
364,6 mm
384,6 mm
384,6 mm
384,6 mm
Code de conception de la poulie
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 4
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 5
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 9
Type 5
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 9
Type 5
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 5
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 5
Type 9
Type 9
Taille de moyeu amovible
2517
3020
3535
3535
3020
3020
3535
3535
3020
3020
3535
3535
3535
3535
3020
3535
3535
3535
3535
3020
3020
3535
3535
3535
3535
4040
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
3535
4040
3535
3535
3535
3535
4040
4545
3535
3535
3535
3535
4040
4545
3535
3535
3535
3535
4040
3535
3535
3535
3535
4040
4545
3535
3535
3535
Prix unitaire €
139,19
166,12
117,66
235,24
154,45
186,75
233,45
223,21
158,57
97,06
138,45
260,38
254,54
318,12
118,52
230,21
280,14
193,84
366,61
149,21
193,94
142,85
314,24
178,56
435,30
538,73
154,39
150,75
341,20
350,73
490,90
171,69
182,44
368,13
215,24
545,75
655,41
263,74
202,61
393,11
444,47
501,23
718,29
314,93
197,76
404,05
395,77
490,23
637,83
323,23
377,12
387,46
499,48
340,14
306,73
210,92
466,90
537,09
678,31
898,54
366,61
448,93
511,78
430
www.brammer.biz
Transmission mécanique
52857


































































































   440   441   442   443   444