Page 437 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 437
Poulies pour courroies trapézoïdales
Optibelt KS - Poulies à gorges trapézoïdales
Code de commande
C2343933
C1184040
C1184039
C1184038
C1184037
C1184036
C0341436
C1184035
C1184042
C1184041
C1184497
C1184496
C1184495
C1184494
C1184493
C1184492
C1184491
C1183998
C1184490
C1184051
C1184050
C1183999
C2343940
C1184049
C1184048
C1183985
C1184006
C1184047
C6104463
C1184045
C2343890
C1184044
C1184043
C1184489
C0341439
C1184488
C1184487
C1184486
C1184485
C1184484
C1184483
C1184482
C1184060
C1184059
C1184058
C1184057
C1184056
C1184055
C1184054
C1184053
C1184052
C1184481
C1184480
C0341441
C1184479
C0341442
C2343896
C1184478
C1184477
C0341443
C1183987
C1183988
C1184476
C1184475
C0341444
C0341445
C1183989
C1184474
C1184473
C1184472
C1184471
C1184470
C1184469
C1184468
C1184467
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
Code de conception Prix
Nombre de gorges
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
Diamètre de cercle primitif
63 mm
63 mm
67 mm
67 mm
71 mm
71 mm
71 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
80 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
Diamètre extérieur
68,6 mm
68,6 mm
72,6 mm
72,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
76,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
80,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
85,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
90,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
95,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
100,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
105,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
111,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
117,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
123,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
130,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
137,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
145,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
155,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
165,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
175,6 mm
185,6 mm
de la poulie
Type 11
Type 11
Type 8
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 5
Taille de moyeu amovible unitaire €
1108 8,29
1108 11,00
1108 8,77
1108 10,59
1108 8,26
1108 11,70
1108 13,93
1108 8,67
1108 14,08
1108 15,28
1210 10,62
1210 10,07
1210 16,02
1210 12,38
1210 15,69
1210 17,59
1210 11,95
1610 16,72
1610 19,10
1615 26,65
1210 10,53
1610 17,90
1610 19,00
1615 26,15
1610 14,96
1610 19,24
1610 26,32
1610 27,81
1610 33,70
1610 13,73
1610 17,21
1610 25,92
2012 30,87
2012 35,48
1610 15,82
1610 24,24
2012 29,16
2012 34,10
2012 34,30
1610 18,63
1610 25,53
2012 32,57
2012 40,25
2012 42,60
1610 21,04
1610 29,20
2012 34,49
2012 35,92
2012 46,51 5 1610 23,33
2012 33,02
2012 42,31
2517 42,14
2517 39,04
1610 26,11
2012 38,70
2517 49,54
2517 47,66
2517 42,26
1610 29,00
2012 43,25
2517 44,30
2517 52,63
2517 55,06
1610 36,53
2012 50,57
2517 48,47
2517 59,82
2517 40,05
1610 32,40
2012 49,24
2517 59,44
2517 57,16
3020 80,36
1610 33,88
www.brammer.biz
425
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52855