Page 435 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 435

Poulies pour courroies trapézoïdales
Code de commande
C1184322
C0341601
C1184321
C0341602
C1184320
C1184319
C1184318
C1184317
C1184316
C1184315
C1184314
C1184313
C2344081
C1184312
C1184311
C1184310
C1184309
C1184308
C1184307
C2344083
C1184306
C1184305
C1184304
C1184303
C1184302
C0341603
C1184301
C1184300
C1184299
C1184298
C2344085
C1184297
C0940862
C1184296
C1184295
C1184294
C1184293
C0755422
C0341605
C1184292
C1184291
C1184290
C1184289
C1184288
C1184287
C2344090
C1184286
C1184285
C1184284
C1184283
C1184282
C1184279
C1184278
C1184277
C1184276
C1184275
C1184274
C1184273
C0341607
C1184272
C0941738
C1184271
C1184270
C2348873
C1184268
C1184267
C1184266
C1184265
Profil de poulie pour courroie trapézoïdale
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
SPZ
Code de conception Prix
Nombre de gorges
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
8
1
2
3
4
Diamètre de cercle primitif
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
106 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
112 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
118 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
132 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
Diamètre extérieur
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
122 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
129 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
136 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
144 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
154 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
164 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
174 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
184 mm
194 mm
194 mm
194 mm
194 mm
de la poulie
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 6
Type 2
Type 2
Type 6
Type 6
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 2
Type 2
Type 2
Type 2
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 2
Type 2
Type 2
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Type 9
Type 9
Type 4
Type 8
Type 8
Type 9
Type 9
Taille de moyeu amovible unitaire €
1610 15,10
1610 17,60
1610 20,34
1610 24,24
2012 28,26
2012 29,95
1610 17,03
1610 19,49
2012 20,00
2012 26,85
2012 31,44
2012 36,11
1610 17,99
1610 17,12
2012 26,72
2012 29,46
2012 33,23
2517 36,66
1610 19,63
1610 20,62
2012 29,51
2012 26,85
2012 37,71
2517 42,65
1610 20,87
1610 26,90
2012 31,49
2012 37,98
2517 45,23
2517 46,70
1610 20,33
1610 27,69
2012 29,80
2012 41,44
2517 47,59
2517 53,86
2517 70,67
1610 15,81
2012 30,31
2012 41,59
2517 50,04
2517 54,65
2517 61,52
2517 77,21
1610 25,45 5 2012 39,29
2012 46,84
2517 57,80
2517 64,99
2517 70,94
2517 76,32
1610 29,58
2012 43,35
2012 47,85
2517 62,85
2517 71,40
2517 79,00
1610 35,38
2012 43,04
2012 49,56
2517 48,40
2517 78,73
2517 84,40
3020 103,27
1610 34,91
2012 45,58
2012 54,32
2517 76,40
www.brammer.biz
423
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   433   434   435   436   437