Page 433 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 433

Courroies synchrones
Code de commande
C0346998
C2344511
C0347027
C0347071
C0347093
C0347128
C0347160
C2344532
C0347263
C0347319
C0347389
C0347465
C0760504
C2344549
C2344554
C0347640
C2344565
C2344571
C2344502
C0346980
C0346999
C2344512
C2344516
C2344518
C0347094
C0347129
C2344529
C0347227
C0347264
C2344539
C0741663
C2344543
C0347501
C2344551
C2344556
C0347641
C2344567
C2344573
C2344504
C2344817
C2344822
Profil de poulie pour courroie synchrone
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
XH
XH
Nombre de dents
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
84
96
120
16
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
48
60
72
84
96
120
18
20
Largeur de courroie
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
50,80 mm
50,80 mm
Code de conception de la poulie
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 10A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11AF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 6CF
Type 6CF
Matière de poulie
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte
Prix unitaire €
15,10
15,75
19,14
21,24
21,27
25,38
30,32
35,90
40,08
46,45
53,72
35,21
76,52
90,51
111,66
141,05
188,07
220,40
370,26
17,13
22,33
25,27
28,21
31,15
32,33
34,35
43,49
54,00
61,71
70,53
82,28
85,22
91,10
96,98
152,81
98,34
229,21
382,02
473,04
350,63
406,22
Code de commande
C2344828
C2344834
C2344840
C2344846
C2344850
C2344855
C2344860
C2344865
C2344871
C2344874
C2344877
C2344880
C2344819
C2344824
C2344830
C2344836
C2344842
C0347236
C2344852
C2344857
C2344862
C2344867
C2344872
C2344875
C2344878
C2344881
C2344820
C2344826
C2344832
C2344838
C2344844
C2344848
C2344853
C2344859
C2344864
C2344869
C2344873
C2344876
C2344879
C2344882
Profil de poulie pour courroie synchrone
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
XH
Nombre de dents
22
24
26
28
30
32
40
48
60
72
84
96
18
20
22
24
26
28
30
32
40
48
60
72
84
96
18
20
22
24
26
28
30
32
40
48
60
72
84
96
Largeur de courroie
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
50,80 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
76,20 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
101,60 mm
Code de conception de la poulie
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 10A
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 6CWF
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Type 11A
Matière de Prix poulie unitaire €
Fonte 667,25
Fonte 524,13
Fonte 709,96
Fonte 728,77
Fonte 681,35
Fonte 784,60
Fonte 940,35
Fonte 1046,54
Fonte 691,52
Fonte 1551,57
Fonte 2132,13
Fonte 3056,13
Fonte 443,96
Fonte 531,29
Fonte 537,28
Fonte 632,27
Fonte 709,32
Fonte 751,93
Fonte 805,81
Fonte 864,88
Fonte 1126,84
Fonte 1298,67
Fonte 1692,62
Fonte 2021,75
Fonte 2585,96
Fonte 3737,88
Fonte 593,01
Fonte 658,59
Fonte 720,72
Fonte 846,31
Fonte 951,75
Fonte 998,94
Fonte 1072,64
Fonte 1363,51
Fonte 1477,23
Fonte 1622,10
Fonte 1914,68
Fonte 2397,88
Fonte 3103,14
Fonte 4654,72 5
www.brammer.biz
421
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   431   432   433   434   435