Page 431 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 431
Courroies synchrones
Optibelt ZRS - Poulies pour courroies dentées - À aléser
Poulies pour courroies dentées standard.
Code de commande
C0346911
C0346923
C0346930
C0346942
C0346951
C0346984
C0347006
C0347034
C0347077
C0347100
C0347136
C0347164
C0347237
C0347272
C0347327
C0347396
C0347472
C0347479
C0347504
C0347555
C2348904
Profil de poulie pour courroie synchrone
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
XL
Nombre de dents
10
11
12
14
15
16
18
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
42
44
48
60
Largeur de courroie
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Code de
conception Matière de de la poulie poulie
Prix unitaire €
5,87
3,55
3,54
3,61
3,79
3,72
2,48
4,02
2,09
3,36
4,43
4,21
5,06
4,02
5,88
6,42
7,71
8,33
4,83
10,40
16,11
Code de commande
C0347645
C0346908
C0346927
C0346931
C0346939
C0346948
C0346981
C0346985
C0347000
C0347010
C0347028
C0347073
C0347095
C0347130
C2344606
C0347228
C0347265
C0347323
C2348896
C0347467
C0752109
Profil de poulie pour courroie synchrone
XL
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Nombre de dents
72
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
28
30
32
36
40
44
Largeur de courroie
9,52 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
12,70 mm
Code de
conception Matière de Prix de la poulie poulie unitaire €
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6
Type 6
Type 6
Type 6W
Type 6W
Type 6W
Type 6A
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Acier
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Type 6A
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6F
Type 6WF
Type 6WF
Type 6AF
Aluminium 21,99 5 Acier 2,31
Acier 2,19
Acier 4,11
Acier 4,02
Acier 4,25
Acier 4,43
Acier 4,81
Acier 5,35
Acier 4,17
Acier 5,79
Acier 6,17
Acier 6,61
Acier 7,45
Acier 8,88
Acier 9,65
Acier 11,32
Acier 11,76
Fonte 16,05
Fonte 16,26
Fonte 24,68
www.brammer.biz
419
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
52813